Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EXPERT Tough Material Lochsäge, 80 x 60 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     C4310-2608900437
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608900437
EAN/GTIN:
     4059952535838
Suchbegriffe:
Lochsäge
Zylindersäge
lochsäge bosch 80mm
lochsäge 80 mm
Lange Lebensdauer beim Schneiden von Löchern in verschiedenen Materialen! Individuell geschliffene Zähne aus feinem, hartem Carbide. Die meisten Lochsägen für Holz und Metall scheinen gut zu funktionieren – bis du auf einen gehärteten Nagel oder eine Schraube triffst. Ein kurzer Ruck und jetzt fehlen ein paar Zähne. Mit ihren Carbide-Zähnen wird die EXPERT Tough Material kaum langsamer, wenn sie auf Metall trifft. Sie dringt sauber durch das Material und schneidet dieses zuverlässig. Die Bosch EXPERT Tough Material Lochsäge ist ein exzellenter Allrounder für jeden Handwerker – denn nur ein halbes Loch kann niemand gebrauchen. Überragende Lebensdauer dank Bosch Carbide Technology.
Weitere Informationen:
Durchmesser:
80 mm
Schnitttiefe:
60 mm
Durchmesser mm:
80
Arbeitslänge mm:
60
Leistungsbeschreibung:
Hält bis zu 50-mal länger als eine Bosch 2608580419 Lochsäge in zähen Materialien
Kurzbeschreibung (klein):
Individuell geschliffene Zähne aus feinem, hartem Carbide. | Spezielles Schlitzdesign für bessere Sicht und einfacheres Auswerfen des Bohrkerns.
Material:
Holz mit Metall | Ziegelstein | Weiche Fliesen | Edelstahlbleche | Kunststoff | Trockenbauwand | Faserzementplatten | WPC Holz-Kunststoff-Verbundstoffe
SOL Date:
01.05.2021
Neuerscheinung:
nein
Neuerscheinung bis:
01.08.2021
Bruttogewicht:
0,358 kg
Nettogewicht:
0,33 kg
Volumen:
1,705 dm3
Abmessung Länge:
180 mm
Abmessung Breite:
114,1 mm
Abmessung Höhe:
83 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CN
Rabattgruppe:
11
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: lochsäge
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,62*
€ 37,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,48*
€ 37,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,05*
€ 35,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,22*
€ 34,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,69*
€ 32,95
pro Stück
ab 25 Stück
€ 27,65*
€ 32,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,67*
€ 28,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.