Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kreissägeblatt Expert for Sandwich Panel, 160 x 20 x 2,0 mm, 30


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch ‎2608644365 Kreissägeblatt 16 cm
Bosch ‎2608644365 Kreissägeblatt 16 cm
Bosch ‎2608644365 Kreissägeblatt 16 cm
Bosch ‎2608644365 Kreissägeblatt 16 cm
Bosch ‎2608644365 Kreissägeblatt 16 cm
Artikel-Nr.:
     C4310-2608644365
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608644365
EAN/GTIN:
     3165140881159
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
kreissägeblatt 160x20
kreissägeblatt 160 mm
Das Expert for Sandwich Panel Kreissägeblatt ermöglicht eine gleichmäßige Leistung bei Sandwich-Paneelen. Die spezielle Zahnform ermöglicht das Schneiden durch Stahlblech, während die Verbindung zwischen Stahlschicht und Isoliermaterial beibehalten wird. Das Blatt verfügt über extra harte Microteq-Zähne, die intern aus robustem Carbide-Korn hergestellt werden. Diese Leistung wird durch die Schutzbeschichtung Proteqtion des Blatts unterstützt, die Korrosion verhindert und zuverlässiges Schneiden ermöglicht, während Reibung reduziert wird. Das Produkt ist mit Dämpfungsschlitzen für einen besonders ruhigen Lauf, deutlich weniger Geräusche und spürbar geringere Vibration ausgestattet. Verwenden Sie dieses Sägeblatt bei Sandwich-Paneelen mit Stahlblechen (ein- oder zweiseitig beschichtet). Die MTCG-Zahnkonfiguration (Multi-Purpose Triple Chip Grind) des Expert for Sandwich Panel Kreissägeblatts stellt eine lange Lebensdauer sogar nach den robustesten Anwendungen sicher.
Weitere Informationen:
Sägeblattdurchmesser:
160 mm
Geeignet für Kunststoff:
false
Geeignet für Metall:
true
Bohrungsdurchmesser:
20 mm
Geeignet für Holz:
true
Schnittbreite:
2.0 mm
Anzahl der Zähne:
30
Dicke Sägeblatt:
258 mm
Max. Drehzahl:
11900 1/min
Außendurchmesser mm:
160
Bohrung mm:
20
Schnittbreite (b1) mm:
2
Stammblattstärke (b2) mm:
1.6
Schnittbreite (b1) mm / Stammblattstärke (b2) mm:
2/1.6
Zähnezahl:
30
Zahnform:
HLTCG
Max. Rotationsgeschwindigkeit (U/min):
11900
Schnittresultat:
3
NL/Durchmesser TKS:
2/6/32.5
Spanwinkel ° ?:
0
Freiwinkel ° ?:
12
Vorteil HL (kurz):
Gleichmäßige Leistung bei Sandwich-Paneelen
Leistungsbeschreibung:
Gleichmäßige Leistung
(Version) Key RTB:
Spezielle Zahnform ermöglicht einfaches Schneiden durch Stahlblech, während die Verbindung Stahl/Isolation behalten wird
Spezifisches RTB1:
Besonders harte Microteq-Zähne (eigene Produktion). Schutzbeschichtung verhindert Korrosion und reduziert Reibung
Spezifisches RTB2:
Dämpfungsschlitze für besonders ruhigen Lauf, deutlich weniger Geräusche und spürbar geringere Vibration
Spezifisches RTB3:
MTCG-Zahnkonfiguration (Multi-Purpose Triple Chip Grind) stellt eine lange Lebensdauer nach robusten Anwendungen sicher
Material:
Sandwich-Metall
SOL Date:
01.10.2016
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
0,34 kg
Nettogewicht:
0,23 kg
Volumen:
3,316 dm3
Abmessung Länge:
508 mm
Abmessung Breite:
408 mm
Abmessung Höhe:
16 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
IT
Rabattgruppe:
12
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: kreissägeblatt, Sägeblatt, Sägeblatt für Kreissäge
Die besten Konditionen aller 24 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,63*
€ 37,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,13*
€ 37,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,50*
€ 36,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,42*
€ 35,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,21*
€ 33,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,98*
€ 29,73
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
0603501000
ab € 83,67*
Sonstiges
Bosch
0615990M9D
ab € 481,44*
Sonstiges
Bosch
0601675001
ab € 416,61*
Sonstiges
Bosch
0601675000
ab € 394,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.