Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kreissägeblatt Expert for Stainless Steel, 355 x 25,4 x 2,5 x 90


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch ‎2608644282 Kreissägeblatt 35,6 cm
Bosch ‎2608644282 Kreissägeblatt 35,6 cm
Bosch ‎2608644282 Kreissägeblatt 35,6 cm
Artikel-Nr.:
     C4310-2608644282
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608644282
EAN/GTIN:
     3165140839983
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Handkreissägeblatt
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
kreissägeblatt 355x25,4
Das Expert for Stainless Steel Kreissägeblatt ist höchst verschleißfest beim Schneiden von Edelstahl. Die einzigartigen Resisteq-Zähne des Blatts werden aus hochentwickelten metallischen Verbunden für eine höchste Robustheit und Haltbarkeit hergestellt. Die Schutzbeschichtung verhindert Korrosion und ermöglicht zuverlässiges Schneiden, während Reibung reduziert wird, wodurch die Leistung weiterhin unterstützt wird. Die hohe Qualität des Sägeblatts garantiert zudem die glattesten Ergebnisse ohne Nachbesserung des Edelstahl-Werkstücks. Das Sägeblatt ist für handgeführte Sägen sowie Kapp- und Gehrungssägen geeignet. Mit HLTCG-Zahngeometrie (High-Low Triple Chip Ground) ist das Expert for Stainless Steel Kreissägeblatt robust für Arbeiten mit höchst abrasiven Materialien, wie z. B. mit Edelstahl.
Weitere Informationen:
Sägeblattdurchmesser:
355 mm
Geeignet für Kunststoff:
false
Geeignet für Metall:
true
Bohrungsdurchmesser:
25.4 mm
Geeignet für Holz:
false
Schnittbreite:
2.5 mm
Anzahl der Zähne:
90
Dicke Sägeblatt:
403 mm
Max. Drehzahl:
2100 1/min
Außendurchmesser mm:
355
Bohrung mm:
25.4
Schnittbreite (b1) mm:
2.5
Stammblattstärke (b2) mm:
2.2
Schnittbreite (b1) mm / Stammblattstärke (b2) mm:
2.5/2.2
Zähnezahl:
90
Zahnform:
HLTCG
Max. Rotationsgeschwindigkeit (U/min):
2100
Spanwinkel ° ?:
0
Freiwinkel ° ?:
10
Vorteil HL (kurz):
für Edelstahl
Leistungsbeschreibung:
Höchste Verschleißfestigkeit?
(Version) Key RTB:
Resisteq-Zähne werden aus hochentwickelten metallischen Verbunden für höchste Robustheit und Haltbarkeit hergestellt
Spezifisches RTB1:
Schutzbeschichtung Proteqtion verhindert Korrosion und ermöglicht zuverlässige Schnitte während Reibung reduziert wird
Spezifisches RTB2:
Hohe Qualität des Blatts garantiert die glattesten Ergebnisse ohne Nachbesserung des Edelstahl-Werkstücks
Spezifisches RTB3:
HLTCG-Zähne (High-Low Triple Chip Ground) machen das Blatt robust für Arbeiten mit höchst abrasiven Materialien
Material:
Edelstahl
SOL Date:
01.08.2015
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
1,965 kg
Nettogewicht:
1,683 kg
Volumen:
4,952 dm3
Abmessung Länge:
512 mm
Abmessung Breite:
403 mm
Abmessung Höhe:
24 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
IT
Rabattgruppe:
12
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: handkreissägeblatt bosch, handkreissägeblatt, Sägeblatt, Sägeblatt für Kreissäge
Die besten Konditionen aller 21 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 97,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,68*
€ 142,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,94*
€ 139,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,45*
€ 131,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,28*
€ 122,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,50*
€ 116,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.