Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kreissägeblatt Expert for Construct Wood, 160 x 20 x 2,0 mm, 24


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     C4310-2608644136
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608644136
EAN/GTIN:
     3165140797023
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
160x2x20 mm kreissägeblatt
kreissägeblatt 160x20
Das Expert for Construct Wood Kreissägeblatt ist höchst resistent beim Schneiden von Bauholz. Die besonders harten Microteq-Zähne werden bei Bosch intern aus höchst robustem Carbide-Korn produziert, um eine hohe Leistung und Lebensdauer sicherzustellen. Beides wird durch die Kombination spezieller Oberflächen und der breiten Zahnrücken unterstützt. Die Körper- und Dehnungsschlitze des Blatts verringern Schwingungen während des Gebrauchs, wirken geräuschdämpfend und reduzieren die Hitzeentwicklung. Das Expert for Construct Wood Kreissägeblatt verfügt außerdem über eine Schutzbeschichtung, die Korrosion verhindert und zuverlässiges Schneiden ermöglicht, während Reibung reduziert wird. Verwenden Sie dieses Sägeblatt bei Bauholz mit Fremdkörpern, wie z. B. Nägeln und Betonrückständen. Das Expert for Construct Wood Kreissägeblatt verfügt über eine ATB- (Wechselzahn) und Pyramidenzahngeometrie für müheloses Schneiden von Bauholz mit und ohne Nägeln.
Weitere Informationen:
Sägeblattdurchmesser:
160 mm
Geeignet für Kunststoff:
false
Geeignet für Metall:
false
Bohrungsdurchmesser:
20 mm
Geeignet für Holz:
true
Schnittbreite:
2.0 mm
Anzahl der Zähne:
24
Dicke Sägeblatt:
255 mm
Max. Drehzahl:
11900 1/min
Außendurchmesser mm:
160
Bohrung mm:
20
Schnittbreite (b1) mm:
2
Stammblattstärke (b2) mm:
1.3
Schnittbreite (b1) mm / Stammblattstärke (b2) mm:
2/1.3
Zähnezahl:
24
Zahnform:
WZ+Pyramide
Max. Rotationsgeschwindigkeit (U/min):
11900
Schnittresultat:
2
NL/Durchmesser TKS:
2/6/32.5
Spanwinkel ° ?:
18
Freiwinkel ° ?:
13
Vorteil HL (kurz):
Hohe Widerstandsfähigkeit in Bauholz
Leistungsbeschreibung:
Hohe Widerstandsfähigkeit
(Version) Key RTB:
Sehr harte Microteq-Zähne (bei Bosch intern produziert) und Zahnform/breiter Rücken für eine hohe Leistung, Lebensdauer
Spezifisches RTB1:
Dämpfungsschlitze für besonders ruhigen Lauf, deutlich weniger Geräusche und spürbar geringere Vibration
Spezifisches RTB2:
Leistung wird verbessert durch Schutzbeschichtung, die Korrosion verhindert und Reibung reduziert
Spezifisches RTB3:
ATB- und Pyramidenzahngeometrie für müheloses Schneiden von Bauholz mit und ohne Nägeln
Material:
Bauholz mit Mörtel und Nägeln | Holz mit Nägeln | Grobspanplatte | Hartholz | Laminat | Weichholz | Kunststoffbeschichtete Platten | Sperrholz | Spanplatte | Faserplatte mit mittelhoher Dichte
SOL Date:
01.09.2014
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
0,3 kg
Nettogewicht:
0,194 kg
Volumen:
1,028 dm3
Abmessung Länge:
288 mm
Abmessung Breite:
255 mm
Abmessung Höhe:
14 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
IT
Rabattgruppe:
12
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: kreissägeblatt 160 mm, Sägeblatt, Sägeblatt für Kreissäge
Die besten Konditionen aller 26 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,05*
€ 35,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,75*
€ 35,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,99*
€ 33,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,42*
€ 32,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,14*
€ 29,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,57*
€ 26,86
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
0615990M9D
ab € 481,44*
Sonstiges
Bosch
0601675001
ab € 416,61*
Sonstiges
Bosch
0601675000
ab € 394,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.