Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kreissägeblatt Top Precision Best for Wood, 165 x 20 x 1,8 mm, 48


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Artikel-Nr.:
     C4310-2608642384
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608642384
EAN/GTIN:
     3165140636858
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
kreissägeblatt
Das Best for Wood Kreissägeblatt bietet Industriequalität und ist ideal für höchst anspruchsvolle Anwendungen bei Holz. Die einzigartigen Extra Hard Microteq-Zähne aus Eigenproduktion sind aus hochgradig robustem Carbide-Korn hergestellt und sorgen für hohe Leistung. Beschichtung Cleanteq steigert zudem die hohe Blattqualität. Sie reduziert das Anhaften von Rückständen wie etwa Harz und Klebstoff und sichert besonders saubere Ergebnisse. Die Beschichtung hält das Blatt kühl, um es vor Korrosion zu schützen. Polyurethangefüllte Dämpfungsschlitze: Vibrationen und Geräuschentwicklung werden stark verringert sowie die Schnittpräzision und der Arbeitskomfort verbessert. Das Sägeblatt ist für den Gebrauch mit Holzmaterialien aller Art konzipiert. Je nach Anzahl der Zähne können mit allen Best for Wood Kreissägeblättern, die eine ATB-Zahngeometrie (Wechselzahn) aufweisen, verschiedene Ergebnisse erzielt werden: mit einer hohen Zahnanzahl macht das Blatt saubere Schnitte, während wenige Zähne solide und effiziente Schnitte garantieren.
Weitere Informationen:
Außendurchmesser mm:
165
Bohrung mm:
20
Schnittbreite (b1) mm:
1.8
Stammblattstärke (b2) mm:
1.3
Schnittbreite (b1) mm / Stammblattstärke (b2) mm:
1.8/1.3
Zähnezahl:
48
Zahnform:
WZ
Max. Rotationsgeschwindigkeit (U/min):
11500
Schnittresultat:
4
Spanwinkel ° ?:
5
Freiwinkel ° ?:
15
Vorteil HL (kurz):
Industriequalität für anspruchsvolle Anwendungen bei Holz
Leistungsbeschreibung:
Anspruchsvolle Anwendungen
(Version) Key RTB:
Extra Hard MicroteQ-Zähne aus Eigenproduktion aus robusten Carbide-Korn sorgen für hohe Leistung.
Spezifisches RTB1:
Cleanteq reduziert die Anhaftung von Rückständen, um mit kühlem Blatt für saubere Ergebnisse ohne Korrosion zu sorgen
Spezifisches RTB2:
Stabilteq-Dämpfungsschlitze reduzieren Vibration und Lärm, um einfaches präzises Schneiden zu verbessern
Spezifisches RTB3:
Best for Wood Kreissägeblätter verfügen über eine ATB-Zahngeometrie: viele Zähne: saubere Schnitte, wenige: solide Schnitte
Material:
Weichholz | Hartholz | Grobspanplatte | Laminat | Kunststoffbeschichtete Platten | Sperrholz | Spanplatte | Faserplatte mit mittelhoher Dichte
SOL Date:
17.10.2011
Neuerscheinung:
nein
Sägeblattdurchmesser:
165 mm
Geeignet für Kunststoff:
false
Geeignet für Metall:
false
Bohrungsdurchmesser:
20 mm
Geeignet für Holz:
true
Schnittbreite:
1.8 mm
Anzahl der Zähne:
48
Dicke Sägeblatt:
208 mm
Max. Drehzahl:
11500 1/min
Bruttogewicht:
0,31 kg
Nettogewicht:
0,19 kg
Volumen:
0,497 dm3
Abmessung Länge:
239 mm
Abmessung Breite:
208 mm
Abmessung Höhe:
10 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
IT
Ursprungsregion:
-
Rabattgruppe:
12
Brand:
Bosch Zubehör
Servicekategorie:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Sägeblatt, Sägeblatt für Kreissäge
Die besten Konditionen aller 46 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 40,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,25*
€ 57,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,91*
€ 57,01
pro Stück
ab 3 Stück
€ 47,02*
€ 55,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,20*
€ 54,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,65*
€ 53,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,55*
€ 50,63
pro Stück
ab 25 Stück
€ 42,44*
€ 50,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,58*
€ 48,29
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bosch
2608642103
ab € 68,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.