Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kreissägeblatt Construct Wood, 160 x 20/16 x 2,6 mm, 12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch ‎2608640630 Kreissägeblatt 20,3 cm
Bosch ‎2608640630 Kreissägeblatt 20,3 cm
Bosch ‎2608640630 Kreissägeblatt 20,3 cm
Artikel-Nr.:
     C4310-2608640630
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608640630
EAN/GTIN:
     3165140194235
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
kreissägeblatt 160x20
kreissägeblatt 160 mm
Das Construct Wood Kreissägeblatt ist robust beim Schneiden von Bauholz mit Nägeln und Betonrückständen. Die hochqualitativen präzisionsgeschliffenen Carbide-Zähne machen das Blatt robust für härteste Einsätze. Die Körper- und Dehnungsschlitze des Blatts verringern Schwingungen während des Gebrauchs, wirken geräuschdämpfend und reduzieren die Hitzeentwicklung. Das Blatt verfügt über ein Stammblatt aus formstabilem SK5 gehärtetem Stahl (> 40 HRC), das Genauigkeit sicherstellt. Dieses Sägeblatt bei Bauholz mit Nägeln und Betonrückständen verwenden. Construct Wood Kreissägeblatt ist robust beim Schneiden von Bauholz mit Nägeln und Betonrückständen
Weitere Informationen:
Sägeblattdurchmesser:
160 mm
Geeignet für Kunststoff:
false
Geeignet für Metall:
false
Bohrungsdurchmesser:
20 mm
Geeignet für Holz:
true
Schnittbreite:
2.6 mm
Anzahl der Zähne:
12
Dicke Sägeblatt:
190 mm
Max. Drehzahl:
9500 1/min
Außendurchmesser mm:
160
Bohrung mm:
20
Bohrung mit Reduzierring mm:
16
Schnittbreite (b1) mm:
2.6
Stammblattstärke (b2) mm:
1.6
Schnittbreite (b1) mm / Stammblattstärke (b2) mm:
2.6/1.6
Zähnezahl:
12
Zahnform:
HB
Max. Rotationsgeschwindigkeit (U/min):
9500
Schnittresultat:
1
Spanwinkel ° ?:
12
Freiwinkel ° ?:
10
Vorteil HL (kurz):
Strapazierfähig beim Schneiden von Bauholz mit Nägeln und Betonrückständen
Leistungsbeschreibung:
Langlebig beim Schneiden
(Version) Key RTB:
Die Dehnungsschlitze verringern Schwingungen, wirken geräuschdämpfend und reduzieren die Hitzeentwicklung.
Spezifisches RTB1:
Stammblatt aus formstabilem SK5 gehärtetem Stahl (> 40 HRC) stellt Genauigkeit sicher
Spezifisches RTB2:
Blatt für Hand-/Tischkreissägen mit HB-Zähnen, wodurch es nagelsicher ist. Pendant für Standard-Tischsägen, ATB-Zähne
Material:
Bauholz mit Mörtel und Nägeln | Holz mit Nägeln | Grobspanplatte | Bauholz | Spanplatte | Schalungsholz
SOL Date:
19.07.2002
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
0,348 kg
Nettogewicht:
0,34 kg
Volumen:
0,429 dm3
Abmessung Länge:
220 mm
Abmessung Breite:
195 mm
Abmessung Höhe:
10 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CN
Rabattgruppe:
12
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: kreissägeblatt, Sägeblatt, Sägeblatt für Kreissäge
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,35*
€ 20,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,98*
€ 20,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,00*
€ 19,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,59*
€ 18,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,08*
€ 17,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,72*
€ 15,14
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
0603501000
ab € 83,67*
Sonstiges
Bosch
0615990M9D
ab € 481,44*
Sonstiges
Bosch
0601675001
ab € 416,61*
Sonstiges
Bosch
0601675000
ab € 394,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.