Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

X-LOCK Standard for Inox, 10 x 125 x 1,6 mm, T41, 10 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     260W-1675980
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608619364
EAN/GTIN:
     3165140991049
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dünnblech-Trennscheibe
Metall-Trennscheibe
Mini-Trennscheibe
Trennscheibe
Die X-LOCK Trennscheibe Standard for Inox sorgt für zuverlässige Eigenschaften in Stahl. Die schmale Schneide der Scheibe sorgt für glatte Schnitte ohne großen Kraftaufwand. Zudem ist die Scheibe frei von Eisen, Schwefel und chlorierten Füllstoffen. Trennscheiben von Bosch erfüllen die höchsten Sicherheitsanforderungen wie EN 12413. Dank schlüssellosem X-LOCK System lassen sich die Trennscheiben schnell und bequem wechseln.
Weitere Informationen:
Bohrungsdurchmesser:
22.23 mm
Anwendung:
schleifen
Topfscheibe:
false
Form:
sonstige
Diamantscheibe:
false
Geeignet für Asphalt:
false
Geeignet für Backstein:
false
Geeignet für Beton:
false
Geeignet für Beton/Betonstein:
false
Geeignet für bewehrten Beton:
false
Geeignet für Dachziegel:
false
Geeignet für Gussrohre:
false
Geeignet für Hartgestein:
false
Geeignet für Kalksandstein:
false
Geeignet für Keramik:
false
Geeignet für Kunststoff:
false
Geeignet für Metall:
true
Geeignet für Naturstein:
false
Geeignet für Schamotte:
false
Geeignet für Waschbeton:
false
Geeignet für Nassbetrieb:
false
Stärke:
1.6 mm
X-Lock Aufnahme:
true
Scheibendurchmesser:
125 mm
Spezifikation:
WA 60 T BF
Durchmesser mm:
125
Bohrungsdurchmesser mm:
22.23
Dicke mm:
1.6
X-LOCK:
ja
oSa:
nein
Vorteil HL (kurz):
Zuverlässige Leistung in Stahl
Leistungsbeschreibung:
Zuverlässige Leistung in Stahl
(Version) Key RTB:
Die schmale Schneide der Scheibe sorgt für glatte Schnitte ohne großen Kraftaufwand.
Spezifisches RTB1:
Die Scheibe ist frei von Eisen, Schwefel und chlorierten Füllstoffen.
Spezifisches RTB2:
Trennscheiben von Bosch erfüllen die höchsten Sicherheitsanforderungen wie EN 12413
Spezifisches RTB3:
Das schlüssellose X-LOCK System für schnelle und bequeme Scheibenwechsel.
Material:
Edelstahl
Produkttext, ZB grau:
Gerade | <b>Rapido</b>, schnelle und saubere Schnitte ohne Gratbildung oder Blauverfärbung
SOL Date:
13.06.2019
Neuerscheinung:
nein
Neuerscheinung bis:
13.12.2019
Bruttogewicht:
0,55 kg
Nettogewicht:
0,55 kg
Volumen:
0,403 dm3
Abmessung Länge:
127 mm
Abmessung Breite:
127 mm
Abmessung Höhe:
25 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CN
Rabattgruppe:
13
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,575*
€ 0,735*
3 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,56*
€ 0,74*
4 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,60*
€ 0,75*
17 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 4,30*
ab € 0,617*
€ 0,77*
2 Tage
500
100
pro Stück
€ 23,00*
ab € 0,689*
€ 0,859*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,735*
€ 0,87465
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,705*
€ 0,83895
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,575*
€ 0,68425
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 73,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.