Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-11296-2608619364 Herst.-Nr.: 2 608 619 364 EAN/GTIN: 3165140991049 |
| |
|
| | |
| Die X-LOCK Trennscheibe Standard for Inox sorgt für zuverlässige Eigenschaften in Stahl. Die schmale Schneide der Scheibe sorgt für glatte Schnitte ohne großen Kraftaufwand. Zudem ist die Scheibe frei von Eisen, Schwefel und chlorierten Füllstoffen. Trennscheiben von Bosch erfüllen die höchsten Sicherheitsanforderungen wie EN 12413. Dank schlüssellosem X-LOCK System lassen sich die Trennscheiben schnell und bequem wechseln. Weitere Informationen: | | Spezifikation: | WA 60 T BF | Durchmesser mm: | 125 | Bohrungsdurchmesser mm: | 22,23 | Dicke mm: | 1,6 | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (20) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | 100 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,585* | € 0,725* | | | | Lager 1498 | | | | 100 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 0,60* | € 0,74* | | | | | | 3 Tage | | | 100 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,57* | € 0,74* | | | | | 5 Tage | | | 100 | | pro Stück | € 4,30* | ab € 0,617* | € 0,78* | | | | | 1 Tag | | | 100 | | pro Stück | € 23,00* | ab € 0,689* | € 0,849* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 74,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 13,00* | € 5,50* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|