Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaumstoffscheibe extraweich (schwarz), Ø 170 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch 2 608 612 025 Schleifmaschinenzubehör
Bosch 2 608 612 025 Schleifmaschinenzubehör
Bosch 2 608 612 025 Schleifmaschinenzubehör
Artikel-Nr.:
     C4310-2608612025
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608612025
EAN/GTIN:
     3165140632416
Suchbegriffe:
Haftpolierschwamm
Klettschwamm
Polierschwamm
haftpolierschwamm bosch
Mit der Schaumstoffscheibe lassen sich beim Herauspolieren von Orangenhaut, Farbnasen und Staubeinschlüssen auf Lackoberflächen hervorragende Ergebnisse erzielen.
Weitere Informationen:
Anwendung:
schleifen
Geeignet für Kunststoff:
false
Geeignet für Asphalt:
false
Geeignet für Backstein:
false
Geeignet für Beton:
false
Geeignet für Beton/Betonstein:
false
Geeignet für bewehrten Beton:
false
Geeignet für Gussrohre:
false
Geeignet für Hartgestein:
false
Geeignet für Kalksandstein:
false
Geeignet für Keramik:
false
Geeignet für Metall:
false
Geeignet für Naturstein:
false
Geeignet für Schamotte:
false
Geeignet für Waschbeton:
false
Geeignet für Dachziegel:
false
Diamantscheibe:
false
Topfscheibe:
false
Geeignet für Nassbetrieb:
false
Scheibendurchmesser:
170 mm
Arbeitsdurchmesser mm:
170
Ausführung:
extraweich
Maschinentyp:
PWR 180 CE
Vorteil HL (kurz):
Hervorragende Ergebnisse beim Auspolieren von Orangenhaut-Lackoberflächen
Leistungsbeschreibung:
Gegen Orangenhaut-Lackoberflächen
(Version) Key RTB:
Bestimmt zur Verwendung mit Poliermaschinen
Material:
Lack | Multiplexplatte | Verbundwerkstoff mit Feststoffoberfläche | Kunststoff | Kunststoffbeschichtete Platten | Faserkunststoffe GFK, CFK | Küchenarbeitsplatte
Produkttext, ZB grau:
Schaumstoffscheibe | Entfernen von Hologrammen | Finish bei dunklen und heiklen Farben
SOL Date:
01.08.2011
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
0,04 kg
Nettogewicht:
0,023 kg
Volumen:
1,771 dm3
Abmessung Länge:
263 mm
Abmessung Breite:
204 mm
Abmessung Höhe:
33 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CH
Rabattgruppe:
13
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: haftpolierschwamm, Schleifscheibe
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,02*
€ 17,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,77*
€ 17,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,09*
€ 16,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,85*
€ 16,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,71*
€ 16,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,92*
€ 12,99
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
0601389000
ab € 163,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.