Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschleifklotz, aus Kunststoff, mit Spannvorrichtung, 160 x 85 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     C4310-2608601218
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608601218
EAN/GTIN:
     3165140755542
Suchbegriffe:
Handschleifer
Gummi-Schleifklotz
Handschleifklotz
Schleifblock
Der Handschleifer aus Kunststoff ist eine Grundlage für das Handschleifen. Er besitzt starke solide Kanten für gleichmäßige Ergebnisse und ein für alle Blatt- und Rollenstandardformate geeignetes Spannbefestigungssystem.
Weitere Informationen:
Länge:
165 mm
Breite:
85 mm
Werkstoff des Trägers:
Kunststoff
Breite, Blatt mm:
85
Länge, Blatt mm:
165
X-LOCK:
nein
Klettverschluss:
nein
Vorteil HL (kurz):
Für gleichmäßige Ergebnisse
Leistungsbeschreibung:
Für gleichmäßige Ergebnisse
(Version) Key RTB:
Solide harte Kanten für gleichmäßige Ergebnisse
Spezifisches RTB1:
Spannbefestigungssystem geeignet für alle Blatt- und Rollenstandardformate
Produkttext, ZB grau:
Handschleifer aus Kunststoff
SOL Date:
01.01.2014
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
0,165 kg
Nettogewicht:
0,149 kg
Volumen:
1,212 dm3
Abmessung Länge:
254 mm
Abmessung Breite:
111 mm
Abmessung Höhe:
43 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CN
Rabattgruppe:
13
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,67*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,54*
€ 5,40
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.