Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Parallelanschlag GKS 18V-70L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C4310-2608000751
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608000751
EAN/GTIN:
     4059952610245
Suchbegriffe:
Akku für Bosch
Akkus für Bosch-Werkzeug
Akku-Handkreissäge
Akku-Kreissäge
Der Längenanschlag ermöglicht einfach geführte Parallelschnitte. Passend zu: GKS 18V-70 L Professional.
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
true
Vorteil HL (kurz):
Einfach geführte Parallelschnitte
Leistungsbeschreibung:
Einfach geführte Parallelschnitte
(Version) Key RTB:
Kompatibel mit Handkreissägen
SOL Date:
01.09.2022
Neuerscheinung:
nein
Neuerscheinung bis:
01.12.2022
Bruttogewicht:
0,31 kg
Nettogewicht:
0,25 kg
Volumen:
1,952 dm3
Abmessung Länge:
305 mm
Abmessung Breite:
160 mm
Abmessung Höhe:
40 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CN
Rabattgruppe:
16
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,31*
€ 21,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,81*
€ 21,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,25*
€ 19,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,47*
€ 18,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,53*
€ 17,29
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,38*
€ 17,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,76*
€ 15,18
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
06016B9000
ab € 279,82*
Sonstiges
Bosch
06016B9002
ab € 508,23*
Sonstiges
Bosch
06016B9001
ab € 295,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.