Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akkupack 12 V-O, Standard Duty (SD), 2.6 Ah, NiMH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch 2 607 335 684 Akku/Ladegerät für Elektrowerkzeug
Bosch 2 607 335 684 Akku/Ladegerät für Elektrowerkzeug
Bosch 2 607 335 684 Akku/Ladegerät für Elektrowerkzeug
Artikel-Nr.:
     C4310-2607335684
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2607335684
EAN/GTIN:
     3165140334662
Suchbegriffe:
Akku für Bosch
Akkus für Bosch-Werkzeug
Akku-Packs
Akkupack
Das O-Akkupack (NiMH) ermöglicht eine Lagerung von bis zu 6 Monaten ohne Aufladen. NiMH-Akkus (Nickel-Metallhydrid) haben eine niedrige Selbstentladerate. Nach 30 Tagen Inaktivität hat dieses Akkupack noch 75 % der Nennkapazität. Der Akku kann zudem als Alternative für NiCd-Akkus (Nickel-Cadmium) der gleichen Spannungsklasse mit O-Akkufach verwendet werden.
Weitere Informationen:
Nennspannung:
12 V
Ausführung:
NiMh
Gewicht:
740 g
Kapazität:
2.6 Ah
Anwendung:
SD
Akkukapazität Ah:
2.6
Zellentechnologie:
NiMH
Vorteil HL (kurz):
Bis zu 6 Monate Lagerung ohne Aufladen
Leistungsbeschreibung:
6 Monate Lagerung
(Version) Key RTB:
Dank niedriger Selbstentladungsrate nach 30 Tagen Inaktivität noch 75 % der Nennkapazität
Spezifisches RTB1:
Einsatz als Alternative zu 9.6 V NiCd-Akkus mit O-Akkufach möglich
Spezifisches RTB3:
Geeignet für NiCd- und NiMH-Geräte derselben Voltklasse aus dem Handwerker-Programm von Bosch
Produkttext, ZB grau:
12 V-O-Akkupack | Akku nur passend für Nickel-Cadmium (NiCd) / Nickel-Metallhybrid (NiMH)-Geräte aus dem Handwerker-Programm derselben Voltklasse
SOL Date:
26.04.2004
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
0,75 kg
Nettogewicht:
0,74 kg
Volumen:
1,334 dm3
Abmessung Länge:
141 mm
Abmessung Breite:
110 mm
Abmessung Höhe:
86 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CN
Rabattgruppe:
17
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 86,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,07*
€ 115,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,42*
€ 114,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,15*
€ 110,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,45*
€ 110,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,27*
€ 102,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.