Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannmutter 115 - 150 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch 1 603 340 015 Winkelschleifer-Zubehör Flanschmutter
Bosch 1 603 340 015 Winkelschleifer-Zubehör Flanschmutter
Bosch 1 603 340 015 Winkelschleifer-Zubehör Flanschmutter
Artikel-Nr.:
     79DAC-1603340015
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     1603340015
EAN/GTIN:
     3165140016384
Suchbegriffe:
Flanschmutter
Rundmutter (ohne Norm)
Schlitzmutter (ohne Norm)
Klemmmutter
Die Spannmutter spannt Schruppscheiben mit einem Durchmesser von 115 bis 230 mm und einem Herstellungsdatum vor 08/90 ein.
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
true
Vorteil HL (kurz):
Zum Einspannen von Schruppscheiben mit einem Durchmesser von 115 bis 230 mm
Leistungsbeschreibung:
Zum Einspannen von Schruppscheiben
(Version) Key RTB:
Kompatibel mit Winkelschleifern
Produkttext, ZB grau:
Spannmutter für M14-Gewinde | zum Aufspannen von Schleifscheiben mit einem Durchmesser von 115 bis 150 mm | hergestellt vor 08/90
SOL Date:
18.07.2002
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
0,054 kg
Nettogewicht:
0,05 kg
Volumen:
0,098 dm3
Abmessung Länge:
155 mm
Abmessung Breite:
79 mm
Abmessung Höhe:
8 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
DE
Rabattgruppe:
16
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Spannmutter, bosch spannmutter, klemmmutter, Rundmutter
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 79DAC
200
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,48*
€ 3,41*
15 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 2,49*
€ 3,43*
2 Tage
11
1
pro Stück
€ 8,50*
ab € 2,51*
€ 3,44*
4 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,63*
€ 3,53*
6 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 2,56*
€ 3,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 79DAC
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 79DAC
Versand: Lager 79DAC
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 122,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 79DAC
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.