Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundmutter für Schwabbelscheibe 115 - 150 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rundmutter für Schwabbelscheibe 115 - 150 mm
Rundmutter für Schwabbelscheibe 115 - 150 mm
Rundmutter für Schwabbelscheibe 115 - 150 mm
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA3165140016384
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     1603340015
EAN/GTIN:
     3165140016384
Suchbegriffe:
Flanschmutter
Rundmutter (ohne Norm)
Schlitzmutter (ohne Norm)
Klemmmutter
Rundmutter für Schwabbelscheibe für Polierer. Zum Spannen der Schleifscheiben mit Durchmesser 115-150 mm. Vor Fertigungsdatum 08/90. Passend zu Polierer GPO 12, GPO 12 E, GPO 14 CE Professional.
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
0.050 kg
Bruttogewicht:
0.040 kg
Produkttext, ZB grau:
Rundmutter für Schwabbelscheibe | zum Spannen der Schleifscheiben mit Ø 115-150 mm | vor Fertigungsdatum 08/90
SOL Date:
18.07.2002
Volumen:
0.000086 dm³
Abmessung Länge:
157 mm
Abmessung Breite:
78 mm
Abmessung Höhe:
7 mm
Spartenbezeichnung:
74
Herkunftsland:
DE
Spezifikation:
115 - 150 mm
Weitere Suchbegriffe: Spannmutter, bosch spannmutter, klemmmutter, Maschinenzubehör, Zubehör für Winkelschleifer, Zubehör für Bosch-Winkelschleifer, Spannmuttern für Winkelschleifer, Rundmutter für Schwabbelscheibe, Schleifen und Polieren, Polierer, Polier-Zubehör für Polierer, Schwabbelscheiben für Polierer
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
161
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,49*
€ 3,41*
17 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 2,50*
€ 3,43*
2 Tage
11
1
pro Stück
€ 8,50*
ab € 2,51*
€ 3,44*
4 Tage
174
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,62*
€ 3,53*
Lager 7
unbekannt
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 2,57*
€ 3,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.