Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Combi-Set GTR 55-225 + GAS 35 M AFC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     C4310-0615A5005A
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0615A5005A
EAN/GTIN:
     4053423301557
Suchbegriffe:
Kurzhalsschleifer
Langhalsschleifer
Trockenbauschleifer
Wand- und Deckenschleifer
GTR 55-225 + GAS 35 M AFC
Weitere Informationen:
Anzahl der Akkuschrauber:
0
Anzahl der Bohrmaschinen:
0
Anzahl der Sägen:
0
Anzahl der Schleifer:
1
Anzahl der Heißluftgebläse/-pistolen:
0
Gesamtzahl der Maschinen:
2
Anzahl der Führungsbohrer:
0
Anzahl der HSS-Spiralbohrer:
0
Anzahl der Sägeblätter:
0
Anzahl der Bits gesamt:
0
Stromversorgung:
Kabel
Mit Ladestation:
false
Verpackung:
sonstige
Verpackungsabmessungen (Breite):
982 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
1420 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
638 mm
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe):
982 x 1420 x 638 mm
Unterteilung der Produktkategorien:
Combo Kit
Titel:
Combo Kit Professional
Neuheit:
ja
Neuheit bis:
01.04.2024
SOL Datum:
01.01.2024
Bruttogewicht:
16,66 kg
Nettogewicht:
16,66 kg
Volumen:
889,653 dm3
Abmessung Länge:
1420 mm
Abmessung Breite:
982 mm
Abmessung Höhe:
638 mm
Spartenbezeichnung:
71
Ursprungsland:
DE
Rabattgruppe:
B1
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: bosch langhalsschleifer, langhalsschleifer, Elektrowerkzeugset
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 693,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 785,49*
€ 934,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 768,38*
€ 914,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 735,82*
€ 875,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 718,67*
€ 855,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 693,46*
€ 825,22
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
06019C3100
ab € 495,39*
Sonstiges
Bosch
06017D4000
ab € 237,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.