Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Combo Kit 2-tlg. 18V: GSR 18V-45 + GBH 18V-22 + 2 x Akku 4.0Ah, Schnellladegerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C4310-0615A50038
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0615A50038
EAN/GTIN:
     4053423251050
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Werkzeugset
Akku-Bohr- und Meißelhammer
Akku-Bohrhammer
Akku-Kombihammer
Combo Kit 2-tlg. kit 18V: GSR 18V-45 + GBH 18V-22 + 2 x 4.0Ah + GAL 18V-40 (C). Die perfekte Kombination von Profi-Elektrowerkzeugen mit Schutzfunktionen und beeindruckender Leistung, um Arbeit effizient zu erledigen. 2 x Akku GBA 18V 4.0Ah (1 600 A00 1CH). Schnellladegerät GAL 18V-40 Professional (1 600 A01 9RJ). Bosch Professional Werkzeugtasche (1 619 BZ0 100)
Weitere Informationen:
Mit Ladestation:
true
Verpackung:
Tasche
Gesamtzahl der Maschinen:
2
Anzahl der Akkuschrauber:
1
Anzahl der Bohrmaschinen:
1
Anzahl der Sägen:
0
Anzahl der Schleifer:
0
Anzahl der Heißluftgebläse/-pistolen:
0
Anzahl der Führungsbohrer:
0
Anzahl der HSS-Spiralbohrer:
0
Anzahl der Sägeblätter:
0
Anzahl der Bits gesamt:
0
Stromversorgung:
Akku
Anzahl der mitgelieferten Akkus:
2
Verpackungsabmessungen (Breite):
325 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
540 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
305 mm
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe):
325 x 540 x 305 mm
Positionierung:
Die perfekte Kombination von Profi-Elektrowerkzeugen mit Schutzfunktionen und beeindruckender Leistung, um Arbeit effizient zu erledigen.
Titel:
Combo Kit 2-tlg. kit 18V: GSR 18V-45 + GBH 18V-22 + 2 x 4.0Ah + GAL 18V-40 (C) Professional
Neuheit:
nein
Neuheit bis:
01.12.2023
Lieferumfang:
2 x Akku GBA 18V 4.0Ah (1 600 A00 1CH) | Schnellladegerät GAL 18V-40 Professional (1 600 A01 9RJ) | Bosch Professional Werkzeugtasche (1 619 BZ0 100)
SOL Datum:
01.09.2023
Unterteilung der Produktkategorien:
Combo Kit
Bruttogewicht:
8,994 kg
Nettogewicht:
8,994 kg
Volumen:
53,528 dm3
Abmessung Länge:
540 mm
Abmessung Breite:
325 mm
Abmessung Höhe:
305 mm
Spartenbezeichnung:
71
Ursprungsland:
CN
Rabattgruppe:
B1
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
k.A.
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 319,883*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 346,523*
€ 412,362
pro Stück
ab 2 Stück
€ 346,143*
€ 411,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 342,933*
€ 408,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 338,683*
€ 403,033
pro Stück
ab 500 Stück
€ 319,883*
€ 380,661
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
0611924000
ab € 155,463*
Sonstiges
Bosch
0611924002
ab € 297,364*
Sonstiges
Bosch
0611924003
ab € 352,377*
Sonstiges
Bosch
0611924001
ab € 170,701*
Sonstiges
Bosch
0611924004
ab € 187,778*
Sonstiges
Bosch
06019K3201
ab € 113,571*
Sonstiges
Bosch
06019K3205
ab € 181,313*
Sonstiges
Bosch
06019K3204
ab € 188,13*
Sonstiges
Bosch
06019K3200
ab € 98,024*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.