Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Bohrschrauber GSR 18V-45 mit L-BOXX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch GSR 18V-45 Professional 500 RPM 900 g Schwarz, Blau
Bosch GSR 18V-45 Professional 500 RPM 900 g Schwarz, Blau
Bosch GSR 18V-45 Professional 500 RPM 900 g Schwarz, Blau
Bosch GSR 18V-45 Professional 500 RPM 900 g Schwarz, Blau
Artikel-Nr.:
     C4310-06019K3201
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     06019K3201
EAN/GTIN:
     4059952605623
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Bohr- und Meißelhammer
Akku-Bohrhammer
Akku-Kombihammer
Akkubohrhammer
Akku-Bohrschrauber GSR 18V-45, Der GSR 18V-45 Professional mit seinem bürstenlosen Motor für eine längere Lebensdauer und Laufzeit pro Ladung liefert mit einem maximalen Drehmoment von 45 Nm hervorragende Leistung und sorgt mit einer Drehzahl von 1.900 min⁻¹ für schnellen Arbeitsfortschritt. Der Bohrschrauber hat ein robustes 13-mm-Metallfutter und eine ausgezeichnete Drehmomentübertragung für alle gängigen Anwendungen. Er bietet eine exzellente Handhabung dank seiner kurzen Kopflänge von 159 mm und eines Gürtelclips für bequemes Tragen. Der GSR 185-LI Professional liefert Spitzenergebnisse beim Schrauben in Holz bis zu 10 mm oder Bohren in Holz bis zu 35 mm und in Metall bis zu 10 mm Tiefe. Er ist ideal für Profis, die an engen Stellen arbeiten und volle Leistung benötigen. Kompatibel mit dem Bosch Professional 18V System und mit der markenübergreifenden AMPShare Akku Allianz. L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0). L-BOXX-Einlage für Gerät
Weitere Informationen:
Nennspannung:
18 V
Gewicht ohne Akkupack:
0.9 kg
Akkubeschaffenheit:
Lithium-Ionen
Leerlaufdrehzahl 1. Gang:
0 1/min | 500 1/min
Leerlaufdrehzahl 2. Gang:
0 1/min | 1900 1/min
Bohrfutter-Spannweite:
1.5 mm | 13 mm
Bohrdurchmesser Stahl 1. Gang:
10 mm
Bohrdurchmesser Holz 1. Gang:
35 mm
Höhe:
203 mm
Mit Ladegerät:
false
Max. Drehmoment:
45 Nm
Drehmomenteinstellung:
21 Nm | 45 Nm
Bohrdurchmesser Stahl 2. Gang:
10 mm
Bohrdurchmesser Holz 2. Gang:
35 mm
Schwingungsemissionswert ah (Bohren in Metall):
2.5 m/s²
Vibrations-Unsicherheit K (Bohren in Metall):
1.5 m/s²
Werkzeugabmessungen (Höhe):
203 mm
Verpackungsabmessungen (Breite):
360 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
444 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
151 mm
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe):
360 x 444 x 151 mm
Bohr-Ø Holz, max.:
35 mm
Akkuspannung:
18.0 V
Drehmoment (weich):
21 Nm
Drehmoment (hart):
45 Nm
Drehmoment (weich/hart/max.):
21/45/- Nm
Akkutyp:
Lithium-Ionen
Leerlaufdrehzahl, 1. Gang, von:
0 min-1
Leerlaufdrehzahl, 1. Gang, bis:
500 min-1
Leerlaufdrehzahl, 2. Gang, von:
0 min-1
Leerlaufdrehzahl, 2. Gang, bis:
1900 min-1
Leerlaufdrehzahl (1. Gang / 2. Gang):
0 - 500 / 0 - 1900 min-1
Bohrfutterspannbereich, min.:
1.5 mm
Bohrfutterspannbereich, max.:
13 mm
Bohrfutterspannbereich, min./max.:
1.5 / 13 mm
Gewicht exkl. Akku:
0.9 kg
Drehmomentstufen (Standard):
20
Drehmomentstufen (zusätzlich):
1
Drehmomentstufen:
20+1
Bohr-Ø Stahl, max.:
10 mm
Schrauben-Ø, max.:
8 mm
Schwingungsemissionswert ah [Bohren in Metall]:
2.5 m/s²
Unsicherheit K [Bohren in Metall]:
1.5 m/s²
Positionierung:
Zuverlässige Power im kompaktesten Bosch Professional 18V-Schrauber
Langversion, Teil 1:
Der GSR 18V-45 Professional mit seinem bürstenlosen Motor für eine längere Lebensdauer und Laufzeit pro Ladung liefert mit einem maximalen Drehmoment von 45 Nm hervorragende Leistung und sorgt mit einer Drehzahl von 1900 min?¹ für schnellen Arbeitsfortschritt. Der Bohrschrauber hat ein robustes 13-mm-Metallfutter und eine ausgezeichnete Drehmomentübertragung für alle gängigen Anwendungen. Er bietet eine exzellente Handhabung dank seiner kurzen Kopflänge von 159 mm und eines Gürtelclips für bequemes Tragen.
Langversion, Teil 2:
Der GSR 185-LI Professional liefert Spitzenergebnisse beim Schrauben in Holz bis zu 10 mm oder Bohren in Holz bis zu 35 mm und in Metall bis zu 10 mm Tiefe. Er ist ideal für Profis, die an engen Stellen arbeiten und volle Leistung benötigen. Kompatibel mit dem Bosch Professional 18V System und mit der markenübergreifenden AMPShare Akku Allianz.
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
Bürstenloser Motor mit einem maximalen Drehmoment von 45 Nm und einer Drehzahl von 1900 min?¹ | Robustes 13-mm-Metallfutter für ausgezeichnete Drehmomentübertragung | Hocheffizienter, bürstenloser Motor verlängert Betriebszeit und Werkzeuglebensdauer | Leichtes Design mit nur 159 mm Kopflänge und Gürtelclip für einfaches Tragen
Titel:
Akku-Bohrschrauber GSR 18V-45 Professional
Neuheit:
nein
Neuheit bis:
01.12.2022
Lieferumfang:
L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0) | L-BOXX-Einlage für Gerät
SOL Date:
01.05.2022
Unterteilung der Produktkategorien:
Akku-Bohrschrauber
Bruttogewicht:
3,36 kg
Nettogewicht:
0,9 kg
Volumen:
24,136 dm3
Abmessung Länge:
444 mm
Abmessung Breite:
360 mm
Abmessung Höhe:
151 mm
Spartenbezeichnung:
71
Ursprungsland:
MY
Rabattgruppe:
B1
Service Geräte:
B
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 21 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 116,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 142,08*
€ 169,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 140,09*
€ 166,71
pro Stück
ab 3 Stück
€ 137,39*
€ 163,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,53*
€ 149,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,06*
€ 145,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,75*
€ 138,93
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
2607017319
ab € 7,05*
Sonstiges
Bosch
2607017328
ab € 21,06*
Sonstiges
Bosch
2607017164
ab € 16,14*
Sonstiges
Bosch
2608594190
ab € 63,80*
Sonstiges
Bosch
2608900585
ab € 11,19*
Sonstiges
Bosch
2608900527
ab € 13,89*
Sonstiges
Bosch
2608900528
ab € 5,32*
Sonstiges
Bosch
2608900448
ab € 168,74*
Sonstiges
Bosch
2608900450
ab € 30,53*
Sonstiges
Bosch
2608577147
ab € 27,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.