Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Professional Set: Akku-Bohrschrauber GSR 18V-90 C, 3 x ProCORE18V 4.0Ah, L-BOXX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C4310-0615A5002R
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0615A5002R
EAN/GTIN:
     4053423249859
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Bohrmaschine
Akku-Bohrschrauber
Akkubohrmaschine
Akkubohrschrauber
Professional Set: Akku-Bohrschrauber GSR 18V-90 C + 3 x ProCORE18V 4.0Ah + GAL 18V-40 in L-BOXX. Die Bosch Professional Bohrmaschinen mit bürstenlosem Motor verdienen unsere stärksten ProCORE18V-Akkus!. 3 x Akku ProCORE18V 4.0Ah (1 600 A01 6GB)
Weitere Informationen:
Mit Ladestation:
true
Verpackung:
sonstige
Anzahl der Akkuschrauber:
1
Anzahl der Bohrmaschinen:
0
Anzahl der Sägen:
0
Anzahl der Schleifer:
0
Anzahl der Heißluftgebläse/-pistolen:
0
Gesamtzahl der Maschinen:
1
Anzahl der Führungsbohrer:
0
Anzahl der HSS-Spiralbohrer:
0
Anzahl der Sägeblätter:
0
Anzahl der Bits gesamt:
0
Stromversorgung:
Akku
Anzahl der mitgelieferten Akkus:
3
Verpackungsabmessungen (Breite):
360 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
440 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
150 mm
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe):
360 x 440 x 150 mm
Schlüsselbotschaft Aktion:
Die Bosch Professional Bohrmaschinen mit bürstenlosem Motor verdienen unsere stärksten ProCORE18V-Akkus!
Aktionsbeschreibung:
Beim Kauf eines der teilnehmenden Aktionswerkzeuge inklusive zwei Akkus ProCORE18V 4.0Ah bekommst du einen dritten ProCORE18V 4.0Ah kostenlos dazu - sichere dir jetzt dieses attraktive Angebot.
Bruttogewicht:
6 kg
Nettogewicht:
1,524 kg
Volumen:
23,76 dm3
Abmessung Länge:
440 mm
Abmessung Breite:
360 mm
Abmessung Höhe:
150 mm
Spartenbezeichnung:
71
Ursprungsland:
MY
Rabattgruppe:
B1
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: akku-bohrschrauber bosch 18v 4ah, akku bohrmaschine, akku-bohrmaschine 18v, Bohrschrauber (Akku), Bohrschrauber
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 255,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 290,44*
€ 345,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 281,79*
€ 335,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 266,42*
€ 317,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 262,76*
€ 312,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 255,66*
€ 304,24
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
06019K6000
ab € 148,61*
Sonstiges
Bosch
06019K6002
ab € 159,09*
Sonstiges
Bosch
06019K6006
ab € 263,15*
Sonstiges
Bosch
06019K6005
ab € 271,68*
Sonstiges
Bosch
1600A016GB
ab € 49,45*
Sonstiges
Bosch
1600A019RJ
ab € 21,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.