Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Bohrschrauber GSR 18V-90 C, 2 ProCORE18V 4.0Ah, Ladg. u. BT Low-Energ. Mod.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch GSR 18V-90 C 2100 RPM 1,1 kg Schwarz, Blau, Rot
Bosch GSR 18V-90 C 2100 RPM 1,1 kg Schwarz, Blau, Rot
Bosch GSR 18V-90 C 2100 RPM 1,1 kg Schwarz, Blau, Rot
Bosch GSR 18V-90 C 2100 RPM 1,1 kg Schwarz, Blau, Rot
Bosch GSR 18V-90 C 2100 RPM 1,1 kg Schwarz, Blau, Rot
Bosch GSR 18V-90 C 2100 RPM 1,1 kg Schwarz, Blau, Rot
Bosch GSR 18V-90 C 2100 RPM 1,1 kg Schwarz, Blau, Rot
Bosch GSR 18V-90 C 2100 RPM 1,1 kg Schwarz, Blau, Rot
Artikel-Nr.:
     C4310-06019K6005
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     06019K6005
EAN/GTIN:
     4059952617244
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Bohrmaschine
Akku-Bohrschrauber
Akkubohrmaschine
Akkubohrschrauber
Akku-Bohrschrauber GSR 18V-90 C, Der GSR 18V-90 C Professional ist ein kraftvoller Akku-Bohrschrauber mit einem bürstenlosen Motor, der mit 64 Nm und 2.100 min⁻¹ Höchstleistung liefert. Seine kompakte Kopflänge von 163 mm sorgt für perfekte Handlichkeit. Das robuste 13-mm-Metallfutter gewährleistet ausgezeichnete Drehmomentübertragung bei jeder Arbeit. Der Bohrschrauber ermöglicht eine hervorragende Werkzeugkontrolle für höheren Anwender- als auch Werkzeugschutz: Das HMI bietet eine einstellbare KickBack Control-Funktion, die bei einem Verkanten des Werkzeugs und plötzlicher Werkzeugrotation das Rückschlagrisiko reduziert. Die verstellbare Precision Clutch-Funktion verhindert ein Überdrehen nach Erreichen des voreingestellten Drehmoments, und reduziert dadurch Kupplungsverschleiß sowie Geräuschbildung. Dieses Werkzeug wurde zum Bohren in Holz mit einem maximalen Durchmesser von 68 mm sowie in Stahl mit einem Durchmesser bis 13 mm konzipiert. Der GSR 18V-90 C Professional ist kompatibel mit allen Bosch Professional 18V-Akkus und -Ladegeräten (Professional 18V System). Auch kompatibel mit AMPShare, der markenübergreifenden Akku-Allianz. L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0). 1/1 L-BOXX-Einlage für Gerät (1 600 A02 K83). 2 x Akku ProCORE18V 4.0Ah (1 600 A01 6GB). Schnellladegerät GAL 18V-40 Professional (1 600 A01 9RJ). 1 x Bluetooth Low Energy Modul GCY 42 Professional (1 600 A01 3WF)
Weitere Informationen:
Nennspannung:
18.0 V
Akkukapazität:
4.0 Ah
Mit Ladegerät:
true
Gewicht ohne Akkupack:
1.1 kg
Akkubeschaffenheit:
sonstige
Leerlaufdrehzahl 1. Gang:
0 1/min | 630 1/min
Leerlaufdrehzahl 2. Gang:
0 1/min | 2100 1/min
Max. Drehmoment:
64 Nm
Drehmomenteinstellung:
36 Nm | 94 Nm
Bohrfutter-Spannweite:
1.5 mm | 13 mm
Bohrdurchmesser Stahl 1. Gang:
13 mm
Bohrdurchmesser Stahl 2. Gang:
13 mm
Bohrdurchmesser Holz 1. Gang:
68 mm
Bohrdurchmesser Holz 2. Gang:
68 mm
Anzahl der mitgelieferten Akkus:
2
Schwingungsemissionswert ah (Bohren in Metall):
1.6 m/s²
Vibrations-Unsicherheit K (Bohren in Metall):
1.5 m/s²
Höhe:
210 mm
Werkzeugabmessungen (Höhe):
210 mm
Verpackungsabmessungen (Breite):
357 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
442 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
151 mm
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe):
357 x 442 x 151 mm
Bohr-Ø Holz, max.:
68 mm
Akkuspannung:
18.0 V
Drehmoment (weich):
36 Nm
Drehmoment (hart):
64 Nm
Drehmoment (weich/hart/max.):
36/64/- Nm
Leerlaufdrehzahl, 1. Gang, von:
0 min-1
Leerlaufdrehzahl, 1. Gang, bis:
630 min-1
Leerlaufdrehzahl, 2. Gang, von:
0 min-1
Leerlaufdrehzahl, 2. Gang, bis:
2100 min-1
Leerlaufdrehzahl (1. Gang / 2. Gang):
0 - 630 / 0 - 2100 min-1
Bohrfutterspannbereich, min.:
1.5 mm
Bohrfutterspannbereich, max.:
13 mm
Bohrfutterspannbereich, min./max.:
1.5 / 13 mm
Gewicht exkl. Akku:
1.1 kg
Drehmomentstufen (Standard):
21
Drehmomentstufen:
21
Bohr-Ø Stahl, max.:
13 mm
Schrauben-Ø, max.:
12 mm
Schwingungsemissionswert ah [Bohren in Metall]:
1.6 m/s²
Unsicherheit K [Bohren in Metall]:
1.5 m/s²
Positionierung:
Leistungsstarker Akku-Bohrschrauber mit kompakter Kopflänge und perfekter Werkzeugkontrolle
Langversion, Teil 1:
Der GSR 18V-90 C Professional ist ein kraftvoller Akku-Bohrschrauber mit einem bürstenlosen Motor, der mit 64 Nm und 2100 min?¹ Höchstleistung liefert. Seine kompakte Kopflänge von 163 mm sorgt für perfekte Handlichkeit. Das robuste 13-mm-Metallfutter gewährleistet ausgezeichnete Drehmomentübertragung bei jeder Arbeit. Der Bohrschrauber ermöglicht eine hervorragende Werkzeugkontrolle für höheren Anwender- als auch Werkzeugschutz: Das HMI bietet eine einstellbare KickBack Control-Funktion, die bei einem Verkanten des Werkzeugs und plötzlicher Werkzeugrotation das Rückschlagrisiko reduziert. Die verstellbare Precision Clutch-Funktion verhindert ein Überdrehen nach Erreichen des voreingestellten Drehmoments, und reduziert dadurch Kupplungsverschleiß sowie Geräuschbildung.
Langversion, Teil 2:
Dieses Werkzeug wurde zum Bohren in Holz mit einem maximalen Durchmesser von 68 mm sowie in Stahl mit einem Durchmesser bis 13 mm konzipiert. Der GSR 18V-90 C Professional ist kompatibel mit allen Bosch Professional 18V-Akkus und -Ladegeräten (Professional 18V System). Auch kompatibel mit AMPShare, der markenübergreifenden Akku-Allianz.
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
Kraftvoller, bürstenloser Motor liefert hohe Leistung mit 64 Nm und 2100 min?¹ für maximale Effizienz am Arbeitsort | 13-mm-Metallfutter sorgt für höhere Strapazierfähigkeit und ausgezeichnete Drehmomentübertragung bei jedem Projekt | Die verstellbaren Funktionen KickBack Control und Precision Clutch garantieren perfekte Kontrolle und einen hohen Anwender- und Werkzeugschutz
Titel:
Akku-Bohrschrauber GSR 18V-90 C Professional
Neuheit:
nein
Neuheit bis:
01.12.2022
Lieferumfang:
L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0) | 1/1 L-BOXX-Einlage für Gerät (1 600 A02 K83) | 2 x Akku ProCORE18V 4.0Ah (1 600 A01 6GB) | Schnellladegerät GAL 18V-40 Professional (1 600 A01 9RJ) | 1 x Bluetooth Low Energy Modul GCY 42 Professional (1 600 A01 3WF)
SOL Date:
01.09.2022
Unterteilung der Produktkategorien:
Akku-Bohrschrauber
Bruttogewicht:
5,129 kg
Nettogewicht:
1,524 kg
Volumen:
23,827 dm3
Abmessung Länge:
442 mm
Abmessung Breite:
357 mm
Abmessung Höhe:
151 mm
Spartenbezeichnung:
71
Ursprungsland:
MY
Rabattgruppe:
B1
Service Geräte:
B
Service Akku:
C
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Schnellladegerät, akku-bohrschrauber gsr 18 v-li 2x4ah, schnellladegerät, bosch schnellladegerät, Bohrschrauber (Akku), Bohrschrauber
Die besten Konditionen aller 21 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 271,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 295,46*
€ 351,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 290,24*
€ 345,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 287,63*
€ 342,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 282,12*
€ 335,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 271,22*
€ 322,75
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
2607017319
ab € 7,05*
Sonstiges
Bosch
2607017328
ab € 21,09*
Sonstiges
Bosch
2607017164
ab € 16,24*
Sonstiges
Bosch
2608594190
ab € 63,40*
Sonstiges
Bosch
06019G0108
ab € 160,51*
Sonstiges
Bosch
06019G0109
ab € 177,25*
Sonstiges
Bosch
06019G010A
ab € 291,02*
Sonstiges
Bosch
2608900585
ab € 11,20*
Sonstiges
Bosch
2608900527
ab € 13,91*
Sonstiges
Bosch
2608900528
ab € 5,33*
Sonstiges
Bosch
2608900448
ab € 169,62*
Sonstiges
Bosch
2608900450
ab € 30,62*
Sonstiges
Bosch
2608577147
ab € 27,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.