Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Bohrschrauber EasyImpact 18V-40, 1 x Akku PBA 18V 1.5Ah


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch Easy Impact 18V-40 163 RPM Ohne Schlüssel 1,4 kg Schwarz, Grün
Bosch Easy Impact 18V-40 163 RPM Ohne Schlüssel 1,4 kg Schwarz, Grün
Bosch Easy Impact 18V-40 163 RPM Ohne Schlüssel 1,4 kg Schwarz, Grün
Bosch Easy Impact 18V-40 163 RPM Ohne Schlüssel 1,4 kg Schwarz, Grün
Artikel-Nr.:
     C4310-06039D8101
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     06039D8101
EAN/GTIN:
     4053423230710
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Akku für Bosch
Akkus für Bosch-Werkzeug
Akku-Bohr- und Meißelhammer
Akku-Bohrhammer
Akku-Schlagbohrmaschine EasyImpact 18V-40. Ein einziges Werkzeug für alles: Schrauben, Bohren und Schlagbohren. Vielseitiges, einhülsiges 13-mm-Bohrfutter für leichten Schrauber- und Bohrerwechsel. Das 2-Gang-Getriebe und 20 Drehmomentstufen liefern die passende Power und Geschwindigkeit für jede Anwendung. Zum Schrauben, Bohren in Holz, Metall und Kunststoff sowie Schlagbohren in Mauerwerk. Bequemes Handling dank schlankem und ergonomischem Design. LED-Licht zum Arbeiten in schlecht beleuchteten Bereichen. POWER FOR ALL: Ein Akku und ein Ladegerät für das komplette Home & Garden-Gerätesystem. 1 x Akku PBA 18V 1.5Ah. Doppelschrauberbit. Ladegerät AL 18V-20. Tragekoffer
Weitere Informationen:
Nennspannung:
18.0 V
Gewicht mit Akkupack:
1.40 kg
Leerlaufdrehzahl 1. Gang:
0 1/min | 430 1/min
Leerlaufdrehzahl 2. Gang:
0 1/min | 1630 1/min
Max. Drehmoment:
36.0 Nm | 40 Nm
Drehmomenteinstellung:
23 Nm | 32 Nm
Max. Schlagzahl:
24450 1/min | 24450 min-1
Bohrfutter-Spannweite:
13 mm
Bohrdurchmesser Stahl 1. Gang:
13 mm
Bohrdurchmesser Stahl 2. Gang:
13 mm
Bohrdurchmesser Stein 1. Gang:
13 mm
Bohrdurchmesser Stein 2. Gang:
13 mm
Bohrdurchmesser Holz 1. Gang:
30 mm
Bohrdurchmesser Holz 2. Gang:
30 mm
Anzahl der mitgelieferten Akkus:
1
Akkukapazität:
1.5 Ah
Mit Ladegerät:
true
Schwingungsemissionswert ah (Bohren in Metall):
2.5 m/s²
Vibrations-Unsicherheit K (Bohren in Metall):
1.5 m/s²
Breite:
57 mm
Höhe:
216 mm
Länge:
195 mm
Kompatibler Akku:
18V POWER FOR ALL ALLIANCE
Leerlaufdrehzahl, 1. Gang, bis:
430 min-1
Leerlaufdrehzahl, 2. Gang, bis:
1630 min-1
Leerlaufdrehzahl (1. Gang / 2. Gang):
430 / 1630 min-1
Max. Drehmoment weicher/harter Schraubfall, von:
20 Nm
Max. Drehmoment weicher/harter Schraubfall, bis:
38 Nm
Max. Drehmoment weicher/harter Schraubfall:
20 / 38 Nm
Drehmomentstufen (Anzahl):
20
Zusatzstufen:
2
Drehmomentstufen:
20 + 2
Bohrfutter:
13-mm-Schnellspannbohrfutter
Schrauben-Ø bis:
8 mm
Bohr-Ø in Stahl:
13 mm
Bohr-Ø in Holz:
30 mm
Bohr-Ø in Mauerwerk:
13 mm
Maschinengewicht mit Akku:
1.40 kg
7.2 Volt:
nein
9.6 Volt:
nein
10.8 Volt:
nein
12 Volt:
nein
14.4 Volt:
nein
18 Volt:
nein
Lithium-Ionen Technologie:
nein
Bosch Electronic Cell Protection (ECP):
nein
Bosch Auto-Lock:
nein
2-Gang Getriebe:
nein
Anwendung: Schrauben / Bohren:
nein
Anwendung: Schrauben / Bohren / Schlagbohren:
nein
Softgrip:
nein
Integrierte Arbeitsleuchte:
nein
Bosch Electronic:
nein
Rechts-/Links-Lauf:
nein
Ladezustandsanzeige:
nein
Drehrichtungsanzeige:
nein
Integrierter Akku:
nein
Schwingungsemissionswert ah [Bohren in Metall]:
2.5 m/s²
Unsicherheit K [Bohren in Metall]:
1.5 m/s²
Schwingungsemissionswert ah [Schlagbohren in Beton]:
2.5 m/s²
Unsicherheit K [Schlagbohren in Beton]:
3.0 m/s²
Schwingungsemissionswert ah [Schrauben]:
2.5 m/s²
Unsicherheit K [Schrauben]:
1.5 m/s²
Akkuspannung:
18.0 V
Akku-Empfehlung:
>= 1.5 Ah
Werkzeugabmessungen (L x B x H):
195 x 57 x 216 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
295 mm
Verpackungsabmessungen (Breite):
261 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
93 mm
Verpackungsmaße (L x B x H):
295 x 261 x 93 mm
Produktbeschreibung (kurz):
Ein einziges Werkzeug für alles: Schrauben, Bohren und Schlagbohren
TOP-Produktmerkmale:
Vielseitiges, einhülsiges 13-mm-Bohrfutter für leichten Schrauber- und Bohrerwechsel. | Das 2-Gang-Getriebe und 20 Drehmomentstufen liefern die passende Power und Geschwindigkeit für jede Anwendung | Zum Schrauben, Bohren in Holz, Metall und Kunststoff sowie Schlagbohren in Mauerwerk | Bequemes Handling dank schlankem und ergonomischem Design | LED-Licht zum Arbeiten in schlecht beleuchteten Bereichen | POWER FOR ALL: Ein Akku und ein Ladegerät für das komplette Home & Garden-Gerätesystem
Unterteilung der Produktkategorien:
Akku-Schlagbohrmaschine
Usage level:
Easy
Titel:
Akku-Schlagbohrmaschine EasyImpact 18V-40
Lieferumfang:
1 x Akku PBA 18V 1.5Ah | Doppelschrauberbit | Ladegerät AL 18V-20 | Tragekoffer
SOL Date:
01.01.2022
Neuheit:
nein
Neuheit bis:
01.04.2022
Bruttogewicht:
2,3 kg
Nettogewicht:
1 kg
Volumen:
7,122 dm3
Abmessung Länge:
261 mm
Abmessung Breite:
295 mm
Abmessung Höhe:
92,5 mm
Spartenbezeichnung:
72
Ursprungsland:
HU
Rabattgruppe:
H1
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
k.A.
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 70,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,46*
€ 99,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,98*
€ 96,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,09*
€ 90,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,10*
€ 89,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,03*
€ 83,34
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2608587018
ab € 60,82*
Zubehör
Bosch
2608587169
ab € 14,76*
Zubehör
Bosch
2608577022
ab € 41,82*
Zubehör
Bosch
2607017082
ab € 9,39*
Zubehör
Bosch
2608588167
ab € 13,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.