Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Bohrschrauber UniversalImpact 18V, 2 x Akku PBA 18V 1.5Ah, Tragekoffer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch UniversalImpact 18V 1450 RPM Ohne Schlüssel 1,3 kg Schwarz, Grün, Rot
Bosch UniversalImpact 18V 1450 RPM Ohne Schlüssel 1,3 kg Schwarz, Grün, Rot
Artikel-Nr.:
     C4310-06039D4102
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     06039D4102
EAN/GTIN:
     4053423225259
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Bohrmaschine
Akku-Bohrschrauber
Akkubohrmaschine
Akkubohrschrauber
Akku-Schlagbohrmaschine UniversalImpact 18V. Kompaktes und leistungsstarkes Akku-Allroundwerkzeug für die Ausführung unterschiedlicher Arbeiten. Drehmomentvorwahl mit 20 Drehmomentstufen, Bohr- und Schlagbohreinstellung. LED-Licht für optimale Beleuchtung des Arbeitsbereichs. 10-mm-Schaft und ein einhülsiges Bohrfutter für leichten Schrauber- und Bohrerwechsel. Schrauben und Bohren in Holz und Metall, Schlagbohren in Mauerwerk. POWER FOR ALL: Ein Akku für das komplette Home & Garden Gerätesystem. 2 x Akku PBA 18V 1.5Ah. Ladegerät AL 1810 CV. Doppelschrauberbit. Tragekoffer
Weitere Informationen:
Akkukapazität:
1.5 Ah
Nennspannung:
18.0 V
Gewicht mit Akkupack:
1.30 kg
Leerlaufdrehzahl 1. Gang:
0 1/min | 400 1/min
Leerlaufdrehzahl 2. Gang:
0 1/min | 1350 1/min
Bohrdurchmesser Stahl 1. Gang:
10 mm
Bohrdurchmesser Stein 1. Gang:
10 mm
Bohrdurchmesser Holz 1. Gang:
30 mm
Anzahl der mitgelieferten Akkus:
2
Mit Ladegerät:
true
Bohrdurchmesser Stahl 2. Gang:
10 mm
Bohrdurchmesser Stein 2. Gang:
10 mm
Bohrdurchmesser Holz 2. Gang:
30 mm
Max. Drehmoment:
30.0 Nm | 34 Nm
Drehmomenteinstellung:
30 Nm
Bohrfutter-Spannweite:
10 mm
Max. Schlagzahl:
21750 1/min | 21750 min-1
Schwingungsemissionswert ah (Bohren in Metall):
2.5 m/s²
Vibrations-Unsicherheit K (Bohren in Metall):
1.5 m/s²
Breite:
57 mm
Höhe:
215 mm
Länge:
195 mm
Kompatibler Akku:
18V POWER FOR ALL ALLIANCE
Leerlaufdrehzahl, 1. Gang, von:
0 min-1
Leerlaufdrehzahl, 1. Gang, bis:
440 min-1
Leerlaufdrehzahl, 2. Gang, bis:
1450 min-1
Leerlaufdrehzahl (1. Gang / 2. Gang):
0 - 440 / 1450 min-1
Max. Drehmoment weicher/harter Schraubfall, von:
23 Nm
Max. Drehmoment weicher/harter Schraubfall, bis:
34 Nm
Max. Drehmoment weicher/harter Schraubfall:
23 / 34 Nm
Drehmomentstufen (Anzahl):
20
Zusatzstufen:
2
Drehmomentstufen:
20 + 2
Bohrfutter:
10-mm-Schnellspannbohrfutter
Schrauben-Ø bis:
8 mm
Bohr-Ø in Stahl:
10 mm
Bohr-Ø in Holz:
30 mm
Bohr-Ø in Mauerwerk:
10 mm
Werkzeugabmessungen (L x B x H):
195 x 57 x 215 mm
Maschinengewicht mit Akku:
1.30 kg
7.2 Volt:
nein
9.6 Volt:
nein
10.8 Volt:
nein
12 Volt:
nein
14.4 Volt:
nein
18 Volt:
ja
Lithium-Ionen Technologie:
ja
Bosch Electronic Cell Protection (ECP):
ja
Bosch Auto-Lock:
nein
2-Gang Getriebe:
ja
Anwendung: Schrauben / Bohren:
nein
Anwendung: Schrauben / Bohren / Schlagbohren:
ja
Softgrip:
ja
Integrierte Arbeitsleuchte:
nein
Bosch Electronic:
nein
Rechts-/Links-Lauf:
ja
Ladezustandsanzeige:
nein
Drehrichtungsanzeige:
nein
Integrierter Akku:
nein
Schwingungsemissionswert ah [Bohren in Metall]:
2.5 m/s²
Unsicherheit K [Bohren in Metall]:
1.5 m/s²
Schwingungsemissionswert ah [Schlagbohren in Beton]:
16.0 m/s²
Unsicherheit K [Schlagbohren in Beton]:
1.5 m/s²
Schwingungsemissionswert ah [Schrauben]:
2.5 m/s²
Unsicherheit K [Schrauben]:
1.5 m/s²
Akkuspannung:
18.0 V
Akku-Empfehlung:
>= 1.5 Ah
Verpackungsabmessungen (Länge):
291 mm
Verpackungsabmessungen (Breite):
386 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
102 mm
Verpackungsmaße (L x B x H):
291 x 386 x 102 mm
Produktbeschreibung (kurz):
Kompaktes und leistungsstarkes Akku-Allroundwerkzeug für die Ausführung unterschiedlicher Arbeiten
TOP-Produktmerkmale:
Drehmomentvorwahl mit 20 Drehmomentstufen, Bohr- und Schlagbohreinstellung | LED-Licht für optimale Beleuchtung des Arbeitsbereichs | 10-mm-Schaft und ein einhülsiges Bohrfutter für leichten Schrauber- und Bohrerwechsel | Schrauben und Bohren in Holz und Metall, Schlagbohren in Mauerwerk | POWER FOR ALL: Ein Akku für das komplette Home & Garden Gerätesystem
Unterteilung der Produktkategorien:
Akku-Schlagbohrmaschine
Usage level:
Universal
Titel:
Akku-Schlagbohrmaschine UniversalImpact 18V
Lieferumfang:
2 x Akku PBA 18V 1.5Ah | Ladegerät AL 1810 CV | Doppelschrauberbit | Tragekoffer
SOL Date:
30.10.2020
Neuheit:
nein
Neuheit bis:
30.01.2021
Bruttogewicht:
3,1 kg
Nettogewicht:
0,98 kg
Volumen:
11,401 dm3
Abmessung Länge:
291 mm
Abmessung Breite:
386 mm
Abmessung Höhe:
101,5 mm
Spartenbezeichnung:
72
Ursprungsland:
HU
Rabattgruppe:
H1
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Akku-Schlagbohrschrauber, Akkuschlagbohrschrauber, LED-Zweige, akku-bohrschrauber 18 v bosch koffer, akku bohrmaschine, akku-bohrmaschine 18v, Schlagbohrmaschine (Akku), Schlagbohrmaschine, Schlagbohrschrauber (Akku), Akku-Schlagbohrer
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 99,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,76*
€ 146,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,57*
€ 143,48
pro Stück
ab 4 Stück
€ 119,38*
€ 142,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,89*
€ 131,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,38*
€ 125,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,60*
€ 118,52
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
2607017319
ab € 7,10*
Sonstiges
Bosch
2607017328
ab € 20,21*
Sonstiges
Bosch
2607017164
ab € 15,17*
Sonstiges
Bosch
2608588165
ab € 9,24*
Sonstiges
Bosch
2608594190
ab € 63,56*
Sonstiges
Bosch
06039D4100
ab € 56,4595*
Sonstiges
Bosch
2608588144
ab € 1,91*
Sonstiges
Bosch
2608900611
ab € 2,30*
Sonstiges
Bosch
2608900585
ab € 11,22*
Sonstiges
Bosch
2608587161
ab € 3,02*
Sonstiges
Bosch
2608596300
ab € 0,77*
Sonstiges
Bosch
2608577351
ab € 9,33*
Sonstiges
Bosch
2608577147
ab € 26,56*
Sonstiges
Bosch
2607019580
ab € 3,18*
Sonstiges
Bosch
2607010610
ab € 15,15*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.