Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holzspiralbohrer Standard, 3 x 33 x 61 mm, d 3 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Maßzeichnung
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     C4310-2608596300
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608596300
EAN/GTIN:
     3165140059060
Suchbegriffe:
Holzspiralbohrer
Maschinenholzbohrer
Spiralbohrer ohne Norm
holzspiralbohrer
Der Holzspiralbohrer ist geeignet für präzise Bohrungen in Weich- und Hartholz und kann für Durchgangs und Sacklochbohrungen verwendet werden. Ausgesprochen scharfer Bohrer mit Zentrierspitze für eine exakte Positionierung des Bohrlochs. Mit den präzisionsgeschliffenen Vorschneidern können ausrissfreie Löcher gebohrt werden. Die beiden Nuten verhindern, dass Material das Loch verstopft, und sorgen für einen einfachen Abtransport des Bohrguts, um präzise Ergebnisse zu erzielen. Dieser Bohrer ist für Weich- und Hartholz geeignet.
Weitere Informationen:
Durchmesser (D) mm:
3.00
Arbeitslänge mm:
30
Gesamtlänge mm:
61
Schaftdurchmesser (d) mm:
3
Schaftdurchmesser (d) Zoll:
-
Vorteil HL (kurz):
Präzisionsbohren in Holz
Leistungsbeschreibung:
Präzises Bohren
(Version) Key RTB:
Ausgesprochen schnittige Bohrer mit Zentrierspitze für eine exakte Positionierung des Bohrlochs
Spezifisches RTB1:
Mit den präzisionsgeschliffenen Vorschneidern können ausrissfreie Löcher gebohrt werden.
Spezifisches RTB2:
2 Nuten verhindern, dass Bohrgut das Loch verstopft - einfacher Abtransport von Material für präzise Ergebnisse
Material:
Weichholz | Hartholz
Produkttext, Zubehör, grau:
1er-Pack
SOL Date:
19.07.2002
Auslaufdatum:
30.04.2025
Neuerscheinung:
nein
Gesamtlänge:
61 mm
Schaftdurchmesser:
3 mm
Aufnahmesystem:
zylindrische Steckachse
Schneidenlänge:
33 mm
Geeignet für Edelstahl:
false
Mit Zentrierbohrer:
false
Geeignet für Kunststoff:
false
Geeignet für Stahl:
false
Geeignet für Beton:
false
Geeignet für Gusseisen:
false
Geeignet für Holz:
true
Geeignet für Nichteisen-Metalle:
false
Geeignet für Stein:
false
Durchmesser Bohrer:
3.0 mm
Doppelseitiger Bohrer:
false
Steckachse mit flachem Ende:
true
Geeignet für Glas:
false
Spiralbohrer:
true
Geeignet für Keramik:
false
Mit Schnellverschluss:
false
Mit Kühlkanal:
false
Geeignet zum Aufbohren:
false
Geeignet für Fliesen:
false
Bruttogewicht:
0,007 kg
Nettogewicht:
0,006 kg
Volumen:
0,037 dm3
Abmessung Länge:
147 mm
Abmessung Breite:
42 mm
Abmessung Höhe:
6 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CN
Ursprungsregion:
-
Rabattgruppe:
14
Brand:
Bosch Zubehör
Servicekategorie:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Holzbohrer, Spiralbohrer
Die besten Konditionen aller 25 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,76*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2608596307
ab € 1,51*
Zubehör
Bosch
2608596308
ab € 1,85*
Zubehör
Bosch
2608596309
ab € 2,07*
Zubehör
Bosch
2608596310
ab € 2,30*
Zubehör
Bosch
2608596311
ab € 2,47*
Zubehör
Bosch
2608596302
ab € 0,88*
Zubehör
Bosch
2608596303
ab € 0,95*
Zubehör
Bosch
2608596305
ab € 1,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.