Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Tellerschleifer und -Polierer EasyCurvSander 12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     C4310-06039C9003
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     06039C9003
EAN/GTIN:
     4053423224658
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Nass-Polierer
Nass-Winkelpolierer
Polierer
Poliermaschine
Akku-Tellerschleifer und -Polierer EasyCurvSander 12. Kabellos, kompakt und vielseitig für das Schleifen und Polieren von flachen und gewölbten Oberflächen. Mit 3 rotierenden, beweglichen Scheiben zum Schleifen und Polieren von flachen, gewölbten und runden Oberflächen. Elektronische Drehzahlvorwahl sorgt für die perfekte Drehzahl passend zu Arbeit und Material. Langlebige Schleifnetze für hohe Abtragsleistung und hervorragende Oberflächenqualität. Vibrations- und geräuscharm mit Staubabsaugung für komfortables und saubereres Arbeiten. Ideal für Hartholz, Weichholz, lasierte Oberflächen, Metall und Leder. Syneon Technology steuert den Energieverbrauch für optimale Effizienz und längere Laufzeit. POWER FOR ALL: Ein Akku für das komplette Home & Garden-Gerätesystem. Staubabsaugung (2 609 256 D57). 9 x Schleifnetz (Körnung: 3 x 80. 3 x 180. 3 x 320). 3 x Polierschwamm. Kartonschachtel
Weitere Informationen:
Akkuspannung:
12.0 V
Kompatibler Akku:
12V POWER FOR ALL
Schleiftellerdurchmesser (3x):
38 mm
Tellerdrehungen pro Minute:
1800 min-1
Schwingungsemissionswert ah []:
2.5 m/s²
Unsicherheit K []:
1.5 m/s²
Werkzeugabmessungen (L x B x H):
295 x 180 x 100 mm
Gewicht:
0.400 kg
Verpackungsabmessungen (Länge):
295 mm
Verpackungsabmessungen (Breite):
180 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
95 mm
Verpackungsmaße (L x B x H):
295 x 180 x 95 mm
Produktbeschreibung (kurz):
Kabellos, kompakt und vielseitig für das Schleifen und Polieren von flachen und gewölbten Oberflächen
TOP-Produktmerkmale:
Mit 3 rotierenden, beweglichen Scheiben zum Schleifen und Polieren von flachen, gewölbten und runden Oberflächen | Elektronische Drehzahlvorwahl sorgt für die perfekte Drehzahl passend zu Arbeit und Material | Langlebige Schleifnetze für hohe Abtragsleistung und hervorragende Oberflächenqualität | Vibrations- und geräuscharm mit Staubabsaugung für komfortables und saubereres Arbeiten | Ideal für Hartholz, Weichholz, lasierte Oberflächen, Metall und Leder | Syneon Technology steuert den Energieverbrauch für optimale Effizienz und längere Laufzeit | POWER FOR ALL: Ein Akku für das komplette Home & Garden-Gerätesystem
Unterteilung der Produktkategorien:
Akku-Tellerschleifer und -Polierer
Verbrauchsniveau:
Easy
Titel:
Akku-Tellerschleifer und -Polierer EasyCurvSander 12
Lieferumfang:
Staubabsaugung (2 609 256 D57) | 9 x Schleifnetz (Körnung: 3 x 80, 3 x 180, 3 x 320) | 3 x Polierschwamm | Kartonschachtel
SOL Datum:
01.01.2021
Neuheit:
nein
Anzahl der Teile:
1
Bruttogewicht:
0,802 kg
Nettogewicht:
0,37 kg
Volumen:
14,097 dm3
Abmessung Länge:
295 mm
Abmessung Breite:
180 mm
Abmessung Höhe:
95 mm
Spartenbezeichnung:
72
Ursprungsland:
HU
Ursprungsregion:
-
Rabattgruppe:
H1
Brand:
Bosch Home and Garden
Servicekategorie:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,98*
€ 58,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,13*
€ 57,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,64*
€ 54,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,92*
€ 52,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,12*
€ 50,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,24*
€ 44,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.