Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paneelsäge GCM 12 SDE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     C4310-0601B23100
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0601B23100
EAN/GTIN:
     3165140769648
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kapp- und Gehrungssäge
Kappsäge
Paneelsäge
Tisch- Kapp- und Gehrungssäge
Paneelsäge GCM 12 SDE, Einfaches Bearbeiten großer Werkstücke mit der GCM 12 SDE Professional. Ihre extrem hohe Schnittkapazität von 120 mm vertikal und 400 mm horizontal ermöglicht Schnitte in sehr große und dicke Gegenstände. Die variable Drehzahl der GCM 12 SDE Professional macht diese Kapp- und Gehrungssäge sehr vielseitig für den Einsatz in verschiedensten Materialien. Für höchsten Komfort lässt sich das Sägeblatt schnell und werkzeuglos wechseln. Diese Kapp- und Gehrungssäge eignet sich für Quer-, Gehrungs-, Neigungs- und Nutenschnitte in Holz, Holzbalken und Holzverbundwerkstoffen sowie Plattenmaterialien, Fußbodenplatten, Aluminium und Kunststoff. Sie ist kompatibel mit dem Bosch Click & Clean-Staubabsaugsystem sowie verschiedenen Arbeitstischen. Die GCM 12 SDE Professional bietet außerdem Ausstattungsmerkmale wie Neigungsverriegelung, intelligentes Bremssystem, Präzisionslaser, Sanftanlauf und Drehzahlvorwahl. 1 x Kreissägeblatt, Expert for Wood, 305 x 30 x 2,4 mm, 72 (2 608 642 531). Klemme (1 609 B06 203)
Weitere Informationen:
Neigungseinstellung, links:
47 °
Neigungseinstellung, rechts:
47 °
Neigungseinstellung:
47 ° L / 47 ° R
Werkzeugabmessungen (Breite):
600 mm
Werkzeugabmessungen (Länge):
860 mm
Werkzeugabmessungen (Höhe):
530 mm
Werkzeugabmessungen (Breite x Länge x Höhe):
600 x860 x530 mm
Spannung, von:
220 V
Spannung, bis zu:
240 V
Spannung:
220 - 240 V | 240 V
Verpackungsabmessungen (Breite):
615 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
870 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
568 mm
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe):
615 x 870 x 568 mm
Sägeblattdurchmesser:
305 mm
Sägeblattbohrungs-Ø:
30 mm
Nenneingangsleistung:
1800 W
Schnittkapazität bei 0°, Höhe:
85 mm
Schnittkapazität bei 0°, Breite:
370 mm
Schnittkapazität 0°:
85 x 370 mm
Schnittkapazität 0° mit Abstandshalter (max. vertikal), Höhe:
120 mm
Schnittkapazität 0° mit Abstandshalter (max. vertikal), Breite:
200 mm
Schnittkapazität 0° mit Abstandshalter (max. vertikal):
120 x 200 mm
Schnittkapazität 0° mit Abstandshalter (max. horizontal), Höhe:
70 mm
Schnittkapazität 0° mit Abstandshalter (max. horizontal), Breite:
400 mm
Schnittkapazität 0° mit Abstandshalter (max. horizontal):
70 x 400 mm
Schnittkapazität bei 45° Gehrung, Höhe:
85 mm
Schnittkapazität bei 45° Gehrung, Breite:
250 mm
Schnittkapazität 45° Gehrung:
85 x 250 mm
Schnittkapazität bei 45° Neigung, Höhe:
60 mm
Schnittkapazität bei 45° Neigung, Breite:
360 mm
Schnittkapazität 45°-Neigung:
60 x 360 mm
Gehrungseinstellung, links:
52 °
Gehrungseinstellung, rechts:
60 °
Gehrungseinstellung:
52 ° L / 60 ° R
Leerlaufdrehzahl, von:
3100 min-1
Leerlaufdrehzahl, bis zu:
4000 min-1
Leerlaufdrehzahl:
3100 - 4000 min-1 | 3100 1/min
Gewicht:
28.6 kg
Schwingungsemissionswert ah [Sägen von Holz]:
2.5 m/s²
Unsicherheit K [Sägen von Holz]:
1.5 m/s²
Positionierung:
Hohe Schnittkapazität und variable Drehzahl für verschiedenste Anwendungen
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
Extrem hohe Schnittkapazität von 120 mm vertikal und 400 mm horizontal ermöglicht Schnitte in sehr große Werkstücke | Variable Schnittgeschwindigkeit gewährleistet hohe Vielseitigkeit bei verschiedensten Materialien | Schneller, werkzeugloser Sägeblattwechsel für leichtes und komfortables Handling
Titel:
Paneelsäge GCM 12 SDE Professional
Neuheit:
nein
Lieferumfang:
1 x Kreissägeblatt, Expert for Wood, 305 x 30 x 2.4 mm, 72 (2 608 642 531) | Klemme (1 609 B06 203)
SOL Date:
30.11.2020
Unterteilung der Produktkategorien:
Paneelsäge
Nennleistungsaufnahme:
1800 W
Sägeblattbohrung:
30 mm
Gehrungseinstellung links:
52 °
Gehrungseinstellung rechts:
60 °
Neigungseinstellung links:
47 °
Neigungseinstellung rechts:
47 °
Länge:
860 mm
Breite:
600 mm
Höhe:
530 mm
Bruttogewicht:
33,5 kg
Nettogewicht:
33,5 kg
Volumen:
303,908 dm3
Abmessung Länge:
870 mm
Abmessung Breite:
615 mm
Abmessung Höhe:
568 mm
Spartenbezeichnung:
71
Ursprungsland:
CN
Ursprungsregion:
-
Rabattgruppe:
B1
Brand:
Bosch Professional
Servicekategorie:
D
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: kapp- und gehrungssäge bosch, kapp- und gehrungssäge, Paneelsäge (elektrisch)
Die besten Konditionen aller 24 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 727,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 781,04*
€ 929,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 771,89*
€ 918,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 747,55*
€ 889,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 737,95*
€ 878,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 727,11*
€ 865,26
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
0601B24000
ab € 189,80*
Sonstiges
Bosch
2608644115
ab € 64,43*
Sonstiges
Bosch
2608642528
ab € 49,90*
Sonstiges
Bosch
2608642529
ab € 60,31*
Sonstiges
Bosch
2608643060
ab € 59,49*
Sonstiges
Bosch
2608644340
ab € 32,44*
Sonstiges
Bosch
2608644342
ab € 40,24*
Sonstiges
Bosch
2608642531
ab € 48,43*
Sonstiges
Bosch
06019C3100
ab € 489,27*
Sonstiges
Bosch
06019C3300
ab € 674,37*
Sonstiges
Bosch
2608640442
ab € 37,14*
Sonstiges
Bosch
0601B12100
ab € 281,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.