Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Bohrschrauber GSR 18V-28, 2 x Akku GBA 18V 4.0Ah


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     C4310-06019E610C
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     06019E610C
EAN/GTIN:
     4059952603681
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Bohrmaschine
Akku-Bohrschrauber
Akkubohrmaschine
Akkubohrschrauber
Akku-Bohrschrauber GSR 18V-28, Der Akku-Bohrschrauber GSR 18V-28 Professional ist der professionelle Leistungsträger aus der 18-Volt-Klasse von Bosch. Sein hartes Drehmoment von 63 Nm sorgt für Profi-Performance. Das Elektrowerkzeug ist mit einem 13-mm-Vollmetallbohrfutter für geringeren Verschleiß ausgestattet, und dadurch sehr widerstandsfähig und langlebig. Zusätzlich ermöglicht das kompakte ergonomische Design bequemes Arbeiten. Dieses Elektrowerkzeug wurde zum Bohren in Holz mit einem maximalen Durchmesser von 38 mm, in Stahl bis 13 mm und für Schraubdurchmesser bis 8 mm konzipiert. Das Gerät ist kompatibel mit allen Bosch Professional 18V-Akkus und -Ladegeräten (Professional 18V System). Auch kompatibel mit AMPShare, der markenübergreifenden Akku-Allianz. Der GSR 18V-28 Professional verfügt außerdem über 2 Gänge, Autolock, Electronic Cell Protection und einen Lithium-Ionen-Akku. 2 x Akku GBA 18V 4.0Ah (1 600 Z00 038). Ladegerät GAL 18V-20 Professional. 82-teiliges Zubehör-Set. L-Case Pick & Click (1 600 A02 6W3)
Weitere Informationen:
Werkzeugabmessungen (Höhe):
204 mm
Verpackungsabmessungen (Breite):
385 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
441 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
147 mm
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe):
385 x 441 x 147 mm
Bohr-Ø Holz, max.:
38 mm
Akkuspannung:
18.0 V
Drehmoment (weich):
28 Nm
Drehmoment (hart):
63 Nm
Drehmoment (weich/hart/max.):
28/63/- Nm
Akkutyp:
Lithium-Ionen
Leerlaufdrehzahl, 1. Gang, von:
0 min-1
Leerlaufdrehzahl, 1. Gang, bis:
500 min-1
Leerlaufdrehzahl, 2. Gang, von:
0 min-1
Leerlaufdrehzahl, 2. Gang, bis:
1900 min-1
Leerlaufdrehzahl (1. Gang / 2. Gang):
0 - 500 / 0 - 1900 min-1
Bohrfutterspannbereich, min.:
1.5 mm
Bohrfutterspannbereich, max.:
13 mm
Bohrfutterspannbereich, min./max.:
1.5 / 13 mm
Gewicht exkl. Akku:
1.2 kg
Drehmomentstufen (Standard):
20
Drehmomentstufen (zusätzlich):
1
Drehmomentstufen:
20+1
Bohr-Ø Stahl, max.:
13 mm
Schrauben-Ø, max.:
8 mm
Schwingungsemissionswert ah [Bohren in Metall]:
2.5 m/s²
Unsicherheit K [Bohren in Metall]:
1.5 m/s²
Positionierung:
Der professionelle Leistungsträger aus der 18-Volt-Klasse
Langversion, Teil 1:
Der Akku-Bohrschrauber GSR 18V-28 Professional ist der professionelle Leistungsträger aus der 18-Volt-Klasse von Bosch. Sein hartes Drehmoment von 63 Nm sorgt für Profi-Performance. Das Elektrowerkzeug ist mit einem 13-mm-Vollmetallbohrfutter für geringeren Verschleiß ausgestattet, und dadurch sehr widerstandsfähig und langlebig. Zusätzlich ermöglicht das kompakte ergonomische Design bequemes Arbeiten. Dieses Elektrowerkzeug wurde zum Bohren in Holz mit einem maximalen Durchmesser von 38 mm, in Stahl bis 13 mm und für Schraubdurchmesser bis 8 mm konzipiert. Das Gerät ist kompatibel mit allen Bosch Professional 18V-Akkus und -Ladegeräten (Professional 18V System). Auch kompatibel mit AMPShare, der markenübergreifenden Akku-Allianz.
Langversion, Teil 2:
Der GSR 18V-28 Professional verfügt außerdem über 2 Gänge, Autolock, Electronic Cell Protection und einen Lithium-Ionen-Akku.
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
Hartes Drehmoment von 63 Nm sorgt für Profi-Performance | 13-mm-Vollmetallbohrfutter für hohe Widerstandsfähigkeit, weniger Verschleiß und längere Lebensdauer | Kompaktes, ergonomisches Design ermöglicht bequeme Handhabung für angenehmes Arbeiten
Einsatzbereiche:
Bohren in Beton | Bohren in eisenhaltigen Metallen | Bohren in Holz | Bohren in synthetischem Material | Bohren in Nichteisenmetall | Bohren in Stein | Nassbohren in Beton | Nassbohren in Stein | Trockenbohren in Stein | Schrauben | Bürsten von Beschichtungsstoff | Bürsten von eisenhaltigen Metallen | Bürsten von Holz | Bürsten von Nichteisenmetall
Titel:
Akku-Bohrschrauber GSR 18V-28 Professional
Neuheit:
nein
Neuheit bis:
31.12.2021
Lieferumfang:
2 x Akku GBA 18V 4.0Ah (1 600 Z00 038) | Ladegerät GAL 18V-20 Professional | 82-teiliges Zubehör-Set | L-Case Pick & Click (1 600 A02 6W3)
SOL Date:
01.04.2021
Unterteilung der Produktkategorien:
Akku-Bohrschrauber
Akkukapazität:
4.0 Ah
Nennspannung:
18 V
Leerlaufdrehzahl 1. Gang:
0 1/min | 500 1/min
Leerlaufdrehzahl 2. Gang:
0 1/min | 1900 1/min
Max. Drehmoment:
63 Nm
Drehmomenteinstellung:
28 Nm | 63 Nm
Bohrfutter-Spannweite:
1.5 mm | 13 mm
Bohrdurchmesser Stahl 1. Gang:
13 mm
Bohrdurchmesser Stahl 2. Gang:
13 mm
Bohrdurchmesser Holz 1. Gang:
38 mm
Bohrdurchmesser Holz 2. Gang:
38 mm
Höhe:
230 mm
Anzahl der mitgelieferten Akkus:
2
Mit Ladegerät:
true
Gewicht ohne Akkupack:
1.2 kg
Akkubeschaffenheit:
Lithium-Ionen
Schwingungsemissionswert ah (Bohren in Metall):
2.5 m/s²
Vibrations-Unsicherheit K (Bohren in Metall):
1.5 m/s²
Bruttogewicht:
5,954 kg
Nettogewicht:
1,6 kg
Volumen:
24,958 dm3
Abmessung Länge:
441 mm
Abmessung Breite:
385 mm
Abmessung Höhe:
147 mm
Spartenbezeichnung:
71
Ursprungsland:
MY
Ursprungsregion:
-
Rabattgruppe:
B1
Brand:
Bosch Professional
Servicekategorie:
B
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: bosch akku-bohrschrauber, akku bohrmaschine, Bohrschrauber (Akku), Bohrschrauber
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 226,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 262,37*
€ 312,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 258,53*
€ 307,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 244,66*
€ 291,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 234,14*
€ 278,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 226,08*
€ 269,04
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2608522129
ab € 7,11*
Zubehör
Bosch
2608522130
ab € 7,32*
Zubehör
Bosch
2608522131
ab € 7,08*
Zubehör
Bosch
2608522128
ab € 12,81*
Zubehör
Bosch
2607002564
ab € 15,88*
Zubehör
Bosch
2607002563
ab € 12,61*
Zubehör
Bosch
2607002566
ab € 14,54*
Zubehör
Bosch
2607002565
ab € 15,34*
Zubehör
Bosch
2607010539
ab € 51,32*
Zubehör
Bosch
2607002568
ab € 14,51*
Zubehör
Bosch
2607002567
ab € 21,26*
Zubehör
Bosch
2607018361
ab € 26,24*
Zubehör
Bosch
2607018726
ab € 29,11*
Zubehör
Bosch
2608587015
ab € 36,04*
Zubehör
Bosch
2607002786
ab € 18,93*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.