Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 7EW-SA3165140061179 Herst.-Nr.: 2607018361 EAN/GTIN: 3165140061179 |
| |
|
| | |
| Der geschliffene HSS-Spiralbohrer bohrt in Metall mit höchster Präzision. Die selbstzentrierende Bohrspitze mit Kreuzanschliff und einem Spitzenwinkel von 135 Grad ermöglicht perfektes Zentrieren ohne Wandern. Durch die Bohrspitze mit Kreuzanschliff erübrigen sich Ankörnen oder Vorbohren bis zu 10 mm Durchmesser. Dieser präzisionsgeschliffene Bohrer aus HSS Stahl bohrt 40 % schneller und erfordert 50 % weniger Anpresskraft als herkömmlich geschliffene HSS-Bohrer. Er eignet sich zum Bohren von Löchern in legierten und unlegierten Stahl, Gussstahl, Gusseisen, Sintereisen, Temperguss, Nichteisenmetalle und Hartkunststoff. Der geschliffene HSS-Spiralbohrer wird nach DIN 338 gefertigt. Er gehört zum Bohrertyp N (kleiner Seitenspanwinkel) mit Bohrspitze 135 Grad und Durchmessertoleranz h8. Weitere Informationen: | | Durchmesser mm: | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 7.5 | 8.0 | 8.5 | 9.0 | 9.5 | 10.0 | Arbeitslänge mm: | 12 | 18 | 24 | 30 | 33 | 39 | 43 | 47 | 52 | 57 | 63 | 69 | 75 | 81 | 87 | Gesamtlänge mm: | 34 | 40 | 49 | 57 | 61 | 70 | 75 | 80 | 86 | 93 | 101 | 109 | 117 | 125 | 133 | X-LOCK: | nein | Vorteil HL (kurz): | Bohren mit maximaler Präzision | Leistungsbeschreibung: | Maximale Präzision | (Version) Key RTB: | Selbstzentrierende Bohrspitze, Kreuzanschliff, Spitzenwinkel 135 Grad, aktiver Bohransatz perfektes Zentrieren | Spezifisches RTB1: | Präzisionsgeschliffener Bohrer aus HSS-Stahl für schnelles Arbeiten | Spezifisches RTB2: | Bis zu 10 mm Durchmesser kein Ankörnen oder Vorbohren erforderlich | Spezifisches RTB3: | Nach DIN 338 gefertigt, Bohrertyp N (kleiner Seitenspanwinkel) mit Spitzenwinkel 135 Grad und Durchmessertoleranz h8 | Material: | Stahl | Gusseisen | Rohre und Profile aus Metall | Nichteisenmetalle | Aluminium | Kunststoff | Sandwich-Metall | Stahlbleche | Produkttext, Zubehör, grau: | 19tlg. Kunststoffrunddose Metallbohrer-Set HSS-G, DIN 338, 135° | SOL Date: | 19.07.2002 | Neuerscheinung: | nein | Gesamtzahl der Werkzeuge: | 19 | Anzahl der Bohrer für Beton: | 0 | Anzahl der Bohrer für Edelstahl: | 0 | Anzahl der Bohrer für Holz: | 0 | Anzahl der Bohrer für Kunststoff: | 0 | Anzahl der Bohrer für Stahl: | 0 | Anzahl der Bohrer für Stein: | 0 | Verpackung: | Kunststoffbox | Anzahl der Bohrer für NE-Metalle: | 19 | Schneidstoff: | HSS | Aufnahmesystem: | zylindrische Steckachse | Anzahl der Bohrer für Fliesen: | 0 | Anzahl der Bohrer für Glas: | 0 | Anzahl der Bohrer für Keramik: | 0 | Anzahl der Universalbohrer: | 0 | Durchmesser: | 1 mm | 10 mm | Bruttogewicht: | 0,455 kg | Nettogewicht: | 0,445 kg | Volumen: | 0,432 dm3 | Abmessung Länge: | 160 mm | Abmessung Breite: | 150 mm | Abmessung Höhe: | 18 mm | Spartenbezeichnung: | 74 | Ursprungsland: | - | Ursprungsregion: | - | Rabattgruppe: | 14 | Brand: | Bosch Zubehör | Servicekategorie: | - | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (23) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 7 | | | | 1 | | pro Stück | € 4,79* | ab € 26,77* | € 33,59* | | | | | | | 6 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 26,55* | € 33,61* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,90* | ab € 26,01* | € 33,71* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 27,43* | € 34,57* | | | | | 21 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 27,63* | € 34,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Satz (ab € 26,77* pro Satz) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|