Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Drehschlagschrauber GDR 12V-105, mit 2 x 2.0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch Akku-Drehschlagschrauber GDR 12V-105 Professional
Bosch Akku-Drehschlagschrauber GDR 12V-105 Professional
Bosch Akku-Drehschlagschrauber GDR 12V-105 Professional
Bosch Akku-Drehschlagschrauber GDR 12V-105 Professional
Bosch Akku-Drehschlagschrauber GDR 12V-105 Professional
Bosch Akku-Drehschlagschrauber GDR 12V-105 Professional
Artikel-Nr.:
     C4310-06019A6977
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     06019A6977
EAN/GTIN:
     3165140727440
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Akku für Bosch
Akkus für Bosch-Werkzeug
Akku-Bohrmaschine
Akku-Bohrschrauber
Akku-Drehschlagschrauber GDR 12V-105, Der GDR 12V-105 Professional ist der kompakteste Akku-Drehschlagschrauber in der 12-Volt-Klasse von Bosch. Das kompakte Design ermöglicht müheloses Arbeiten ohne Unterbrechung an schwer zugänglichen Stellen und über Kopf. Außerdem bietet der Motor ein kraftvolles Drehmoment von 105 Nm, dadurch eignet sich das Elektrowerkzeug für die meisten gängigen Akku-Drehschlagschrauber-Anwendungen. Für schnellen Arbeitsfortschritt bietet das Gerät hohe Drehzahlen bis 2.600 U/min. Dieses Elektrowerkzeug wurde für die Arbeit mit Schrauben mit Durchmesser M 4 bis M 12 konzipiert. Es ist mit allen Bosch Professional 12-Volt-Akkus und -Ladegeräten kompatibel (Professional 12V System). Der GDR 12V-105 Professional verfügt außerdem über einen Lithium-Ionen-Akku. L-BOXX 102 (1 600 A01 2FZ). 2 x Akku GBA 12V 2.0Ah (1 600 Z00 02X). Schnellladegerät GAL 12V-40 Professional (1 600 A01 9R3). 1/2 L-BOXX-Einlage für Zubehör (1 600 A00 2WY). 1/2 L-BOXX-Einlage für Gerät und Ladegerät (1 600 A00 2V2)
Weitere Informationen:
Nennspannung:
12 V
Akkukapazität:
2.0 Ah
Gewicht mit Akkupack:
1.0 kg
Max. Drehmoment:
105 Nm
Werkzeugaufnahme:
1/4 Zoll Innensechskant | 1/4'' Sechskant Uni
Anzahl der mitgelieferten Akkus:
2
Mit Ladegerät:
true
Schlagzahl:
3100 1/min | 0-3100 bpm
Leerlaufdrehzahl:
0 1/min | 2600 1/min | 0-2600 U/min
Drehmoment, max.:
105 Nm
Akkuspannung:
12.0 V
Verpackungsabmessungen (Breite):
360 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
440 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
150 mm
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe):
360 x 440 x 150 mm
Leerlaufdrehzahl, von:
0 U/min
Leerlaufdrehzahl, bis zu:
2600 U/min
Leerlaufdrehzahl, 1. Stufe, von:
0 min-1
Leerlaufdrehzahl, 1. Stufe, bis:
2600 min-1
Leerlaufdrehzahl (1. Stufe):
0-2600 min-1
Schlagzahl, von:
0 bpm
Schlagzahl, bis zu:
3100 bpm
Schraubengröße:
M 4 - M 12
Positionierung:
Der kompakteste Akku-Drehschlagschrauber in der 12-Volt-Klasse von Bosch
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
Kompaktes Design ermöglicht das Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen und über Kopf | Kraftvolles Drehmoment von 105 Nm für gängige Akku-Drehschlagschrauber-Anwendungen in Metall und Beton | Hohe Drehzahlen bis 2600 U/min für schnellen Arbeitsfortschritt
Einsatzbereiche:
Schrauben
Titel:
Akku-Drehschlagschrauber GDR 12V-105 Professional
Neuheit:
nein
Neuheit bis:
01.07.2017
Lieferumfang:
L-BOXX 102 (1 600 A01 2FZ) | 2 x Akku GBA 12V 2.0Ah (1 600 Z00 02X) | Schnellladegerät GAL 12V-40 Professional (1 600 A01 9R3) | 1/2 L-BOXX-Einlage für Zubehör (1 600 A00 2WY) | 1/2 L-BOXX-Einlage für Gerät und Ladegerät (1 600 A00 2V2)
SOL Date:
01.01.2017
Unterteilung der Produktkategorien:
Akku-Drehschlagschrauber
Bruttogewicht:
3,921 kg
Nettogewicht:
1,7 kg
Volumen:
23,76 dm3
Abmessung Länge:
440 mm
Abmessung Breite:
360 mm
Abmessung Höhe:
150 mm
Spartenbezeichnung:
71
Ursprungsland:
MY
Rabattgruppe:
B1
Service Geräte:
A
Service Akku:
A
Gefahrstoff:
k.A.
Die besten Konditionen aller 29 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 166,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 182,36*
€ 217,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 178,40*
€ 212,30
pro Stück
ab 4 Stück
€ 177,16*
€ 210,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 175,33*
€ 208,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 172,41*
€ 205,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 166,22*
€ 197,80
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2608522129
ab € 6,91*
Zubehör
Bosch
2608522130
ab € 7,34*
Zubehör
Bosch
2608522131
ab € 7,47*
Zubehör
Bosch
2608522127
ab € 11,84*
Zubehör
Bosch
2608522128
ab € 12,86*
Zubehör
Bosch
2607002564
ab € 15,90*
Zubehör
Bosch
2607002563
ab € 12,53*
Zubehör
Bosch
2607002566
ab € 13,96*
Zubehör
Bosch
2607002565
ab € 15,43*
Zubehör
Bosch
2607002568
ab € 14,60*
Zubehör
Bosch
2607002567
ab € 21,39*
Zubehör
Bosch
2607002786
ab € 19,01*
Zubehör
Bosch
2608551078
ab € 8,89*
Zubehör
Bosch
2607017319
ab € 7,05*
Zubehör
Bosch
2607017327
ab € 20,85*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.