Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EXPERT N477 SCM Scheibe für Winkelschleifer, 125 x 22 mm, grob, 25-tlg.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch 2 608 901 269 Rotierendes Schleifwerkzeug Zubehör Edelstahl, Stahl, Holz Tellerschleifer
Bosch 2 608 901 269 Rotierendes Schleifwerkzeug Zubehör Edelstahl, Stahl, Holz Tellerschleifer
Bosch 2 608 901 269 Rotierendes Schleifwerkzeug Zubehör Edelstahl, Stahl, Holz Tellerschleifer
Bosch 2 608 901 269 Rotierendes Schleifwerkzeug Zubehör Edelstahl, Stahl, Holz Tellerschleifer
Bosch 2 608 901 269 Rotierendes Schleifwerkzeug Zubehör Edelstahl, Stahl, Holz Tellerschleifer
Bosch 2 608 901 269 Rotierendes Schleifwerkzeug Zubehör Edelstahl, Stahl, Holz Tellerschleifer
Artikel-Nr.:
     79DAC-2608901269
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608901269
EAN/GTIN:
     4059952572383
Suchbegriffe:
Grobreinigungsscheibe
Reinigungsvlies
Vlies-Schleifscheibe
Handschleifpapier
Metallveredelung mit hoher Effizienz! Schneller Materialabtrag durch Hochleistungskörner. Für professionelle Metallbauer ist eine schöne Oberfläche sehr wichtig. Die Oberflächenveredelung kann aber eine sehr zeitaufwändige Arbeit sein. Durch die Minimierung der Prozessschritte, die für ein perfektes Finish erforderlich sind, gewährleistet die EXPERT N477 Scheibe Effizienz, ohne dass Kompromisse bei der Qualität eingegangen werden. Die EXPERT N477 Scheibe ist die erste Wahl der Experten für Oberflächenvorbereitung, denn Arbeitsschritte werden reduziert, ohne bei der Qualität Kompromisse einzugehen. Außergewöhnliche Abtragsleistung mit Bosch Surface Structure.
Weitere Informationen:
Scheibendurchmesser:
125 mm
Bohrungsdurchmesser:
22.00 mm
X-Lock Aufnahme:
false
Anwendung:
schleifen
Topfscheibe:
false
Diamantscheibe:
false
Geeignet für Asphalt:
false
Geeignet für Backstein:
false
Geeignet für Beton:
false
Geeignet für Beton/Betonstein:
false
Geeignet für bewehrten Beton:
false
Geeignet für Dachziegel:
false
Geeignet für Gussrohre:
false
Geeignet für Hartgestein:
false
Geeignet für Kalksandstein:
false
Geeignet für Keramik:
false
Geeignet für Kunststoff:
false
Geeignet für Metall:
true
Geeignet für Naturstein:
false
Geeignet für Schamotte:
false
Geeignet für Waschbeton:
false
Geeignet für Holz:
true
Geeignet für Nassbetrieb:
false
Scheibendurchmesser mm:
125
Bohrungsdurchmesser mm:
22.00
Ausführung:
grob
X-LOCK:
nein
Leistungsbeschreibung:
Bis zu 4-mal schneller als eine Bosch R444 Scheibe
Kurzbeschreibung (klein):
Schneller Materialabtrag durch Hochleistungskörner. | Bei leichtem Druck werden dank 3D-Struktur auch innenliegende Körner mit der Oberfläche kontaktiert.
Material:
Stahlbleche | Edelstahl | Nichteisenmetalle | Farbe auf Holz
SOL Date:
01.05.2021
Neuerscheinung:
nein
Neuerscheinung bis:
01.08.2021
Bruttogewicht:
0,031 kg
Nettogewicht:
0,031 kg
Volumen:
0,158 dm3
Abmessung Länge:
195 mm
Abmessung Breite:
135 mm
Abmessung Höhe:
6 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
GB
Rabattgruppe:
13
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 79DAC
unbekannt
25
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,07*
€ 2,62*
4 Tage
unbekannt
25
pro Stück
€ 5,50*
ab € 2,25*
€ 2,84*
9 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,25*
€ 2,85*
4 Tage
75
25
pro Stück
€ 4,30*
ab € 2,26*
€ 2,92*
42 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 2,08*
€ 2,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 79DAC
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 65,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 79DAC
Versand: Lager 79DAC
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 122,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 79DAC
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.