Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelschleifer GWS 14-125 S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch GWS 14-125 S Winkelschleifer 12,5 cm 11500 RPM 1400 W 2,2 kg
Bosch GWS 14-125 S Winkelschleifer 12,5 cm 11500 RPM 1400 W 2,2 kg
Bosch GWS 14-125 S Winkelschleifer 12,5 cm 11500 RPM 1400 W 2,2 kg
Bosch GWS 14-125 S Winkelschleifer 12,5 cm 11500 RPM 1400 W 2,2 kg
Bosch GWS 14-125 S Winkelschleifer 12,5 cm 11500 RPM 1400 W 2,2 kg
Bosch GWS 14-125 S Winkelschleifer 12,5 cm 11500 RPM 1400 W 2,2 kg
Artikel-Nr.:
     C4310-06017D0100
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     06017D0100
EAN/GTIN:
     4059952576473
Suchbegriffe:
Elektro-Winkelschleifer
Winkelschleifer (elektrisch)
Winkelschneider
elektro-winkelschleifer bosch 125mm
Winkelschleifer GWS 14-125 S, Maximale Produktivität durch eine höhere Leistung und Strapazierfähigkeit und seine Drehzahlvorwahl machen den GWS 14-125 S Professional extrem effizient. Sein deutlich kleinerer Griffumfang sorgt für wesentlich höheren Komfort bei der Arbeit. KickBack Control, Wiederanlaufschutz und ein Seitengriff mit Vibration Control garantieren einen höheren Anwenderschutz. Der GWS 14-125 S Professional ist ideal zum Schleifen von Metall und Schweißnähten sowie zum Schneiden von Metall, Beton, Mauerwerk und Fliesen. Der kompakte Winkelschleifer ist kompatibel mit den Bosch Staubabsaugsystemen GDE 125 EA-T Professional und GDE 115 / 125 FC-T Professional. Er bietet außerdem eine konstante Drehzahl, einen Sanftanlauf und einen Überlastschutz. Zusatzhandgriff Vibration Control (2 608 900 000). Schutzhaube (1 605 510 365). Anklippbare Trennschutzhaube aus Kunststoff (2 608 000 757). Zweilochschlüssel (1 607 950 043). Aufnahmeflansch (1 605 703 099). Spannmutter (1 603 340 040). Karton
Weitere Informationen:
Nennleistungsaufnahme:
1400 W
Spannung:
230 V
Max. Scheibendurchmesser:
125 mm
Maschinengewicht:
2.2 kg
Leerlaufdrehzahl:
2800 1/min | 11500 1/min | 2800 - 11500 min-1
Werkzeugaufnahme:
M14
Länge:
327 mm
Breite:
265 mm
Höhe:
108 mm
Schwingungsemissionswert ah (Oberflächenschleifen (Schruppen)):
5.7 m/s²
Vibrations-Unsicherheit K (Oberflächenschleifen (Schruppen)):
1.5 m/s²
Schwingungsemissionswert ah (Schleifen mit Schleifpapier):
3.2 m/s²
Vibrations-Unsicherheit K (Schleifen mit Schleifblatt):
1.5 m/s²
Verpackungsabmessungen (Breite):
130 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
390 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
160 mm
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe):
130 x 390 x 160 mm
Spannung, elektrisch:
230 V
Spannungsbereich, von:
220 V
Spannungsbereich, bis zu:
240 V
Spannungsbereich:
220 - 240 V
Nenneingangsleistung:
1400 W
Leerlaufdrehzahl, von:
2800 min-1
Leerlaufdrehzahl, bis zu:
11500 min-1
Schleifspindelgewinde:
M14
Haupthandgriff:
Stabhandgriff
Scheiben-Ø:
125 mm
Bohrung, Ø:
22.2 mm
Werkzeugabmessungen (Breite):
265 mm
Werkzeugabmessungen (Länge):
327 mm
Werkzeugabmessungen (Höhe):
108 mm
Gewicht:
2.2 kg
X-LOCK:
Nein
Schwingungsemissionswert ah [Oberflächenschleifen (Schruppen)]:
5.7 m/s²
Unsicherheit K [Oberflächenschleifen (Schruppen)]:
1.5 m/s²
Schwingungsemissionswert ah [Schleifen mit Schleifblatt]:
3.2 m/s²
Unsicherheit K [Schleifen mit Schleifblatt]:
1.5 m/s²
Positionierung:
Besseres Verhältnis von Leistung zu Griffumfang als das Vorgängermodell und mit Drehzahlvorwahl
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
Verbesserter Staubschutz durch Lüftungsschlitze an der Werkzeugrückseite ermöglicht maximale Produktivität | Der deutlich kleinere Griffumfang sorgt für wesentlich höheren Komfort | KickBack Control, Wiederanlaufschutz und Seitengriff mit Vibration Control garantieren einen hohen Anwenderschutz
Titel:
Winkelschleifer GWS 14-125 S Professional
Neuheit:
nein
Neuheit bis:
02.08.2022
Lieferumfang:
Zusatzhandgriff Vibration Control (2 608 900 000) | Schutzhaube (1 605 510 365) | Anklippbare Trennschutzhaube aus Kunststoff (2 608 000 757) | Zweilochschlüssel (1 607 950 043) | Aufnahmeflansch (1 605 703 099) | Spannmutter (1 603 340 040) | Karton
SOL Date:
02.05.2022
Unterteilung der Produktkategorien:
Winkelschleifer
Bruttogewicht:
3,46 kg
Nettogewicht:
2,23 kg
Volumen:
8,112 dm3
Abmessung Länge:
390 mm
Abmessung Breite:
130 mm
Abmessung Höhe:
160 mm
Spartenbezeichnung:
71
Ursprungsland:
DE
Rabattgruppe:
B1
Service Geräte:
B
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: elektro winkelschleifer, bosch elektro-winkelschleifer, Elektrischer Winkelschleifer, Elektrowinkelschleifer, Winkelschleifer
Die besten Konditionen aller 22 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 125,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 153,86*
€ 183,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 150,18*
€ 178,71
pro Stück
ab 3 Stück
€ 149,46*
€ 177,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 135,63*
€ 161,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,74*
€ 157,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 125,75*
€ 149,64
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
2608602479
ab € 16,24*
Sonstiges
Bosch
2608602598
ab € 7,89*
Sonstiges
Bosch
2608615059
ab € 7,85*
Sonstiges
Bosch
2608901189
ab € 10,32*
Sonstiges
Bosch
2608900660
ab € 30,22*
Sonstiges
Bosch
2608901269
ab € 2,02*
Sonstiges
Bosch
2608603255
ab € 0,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.