Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stichsäge GST 90 E mit 1 x Stichsägeblatt T 144 D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch GST 90 E Elektrische Stichsäge 3100 SPM 650 W 2,3 kg
Bosch GST 90 E Elektrische Stichsäge 3100 SPM 650 W 2,3 kg
Bosch GST 90 E Elektrische Stichsäge 3100 SPM 650 W 2,3 kg
Bosch GST 90 E Elektrische Stichsäge 3100 SPM 650 W 2,3 kg
Bosch GST 90 E Elektrische Stichsäge 3100 SPM 650 W 2,3 kg
Artikel-Nr.:
     C4310-060158G003
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     060158G003
EAN/GTIN:
     4059952524658
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Industriestichsäge
Pendelhubstichsäge
Pendelstichsäge
Stichsäge
Stichsäge GST 90 E, Die kabelgebundene Stichsäge GST 90 E Professional liefert zuverlässige Leistung im Einstiegsbereich. Ihr Stabgriff ermöglicht eine konstante Leistung bei alltäglichen Arbeiten, auch beim Schneiden des Werkstücks von der Unterseite. Das werkzeuglose Bosch SDS-System der Stichsäge ermöglicht einen problemlosen Sägeblattwechsel. Außerdem sorgt der zuverlässige 650-W-Motor für schnelle Arbeitsergebnisse. Dieses Elektrowerkzeug eignet sich für Kurvenschnitte in Massivholz, Spanplatten und Holzverbundwerkstoffen. Das Gerät ist kompatibel mit dem Bosch Click & Clean System und anderen Bosch Staubsaugern. Die GST 90 E Professional eignet sich auch für Gehrungsschnitte und verfügt über Gebläse, Pendelhub und Drehzahlwahl Innensechskantschlüssel SW 5 (ET-Nr. 1 907 950 006). Spanreißschutz (ET-Nr. 2 601 016 065). Absaug-Set (ET-Nr. 1 619 P07 167). 1 x Stichsägeblatt T 144 D, Speed for Wood (separat erhältlich als 3er-Pack: 2 608 630 560)
Weitere Informationen:
Nennleistungsaufnahme:
650 W
Spannung:
230 V
Leerlaufhubzahl:
500 1/min | 3100 1/min
Schnitttiefe in Holz:
90 mm
Max. Materialstärke in Alu 250 N/mm²:
20 mm
Maschinengewicht:
2.3 kg
Länge:
332 mm
Breite:
79 mm
Höhe:
187 mm
Max. Materialstärke in Stahl 400 N/mm²:
10 mm
Schwingungsemissionswert ah (Sägen von Holz):
8.5 m/s²
Vibrations-Unsicherheit K (Sägen von Holz):
1.5 m/s²
Schwingungsemissionswert ah (Sägen von Metallblech):
8.5 m/s²
Vibrations-Unsicherheit K (Sägen von Metallblech):
1.5 m/s²
Kabellänge:
2.5 m
Trenntiefe in unlegiertem Stahl:
10 mm
Verpackungsabmessungen (Breite):
222 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
361 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
109 mm
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe):
222 x 361 x 109 mm
Spannung, elektrisch:
230 V
Nenneingangsleistung:
650 W
Hubzahl bei Leerlauf, von:
500 min-1
Hubzahl bei Leerlauf, bis zu:
3100 min-1
Hubzahl bei Leerlauf:
500 - 3100 min-1
Gewicht:
2.3 kg
Werkzeugabmessungen (Breite):
79 mm
Werkzeugabmessungen (Länge):
332 mm
Werkzeugabmessungen (Höhe):
187 mm
Schnitttiefe in Aluminium:
20 mm
Schnitttiefe in Stahl:
10 mm
Schwingungsemissionswert ah [Sägen von Holz]:
8.5 m/s²
Unsicherheit K [Sägen von Holz]:
1.5 m/s²
Schwingungsemissionswert ah [Sägen von Metallblech]:
8.5 m/s²
Unsicherheit K [Sägen von Metallblech]:
1.5 m/s²
Positionierung:
Zuverlässige Stichsäge mit Stabgriff - ideal für Einsteiger
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
Stabgriff ermöglicht gleichbleibende Leistung bei alltäglichen Arbeiten, auch beim Schneiden von der Unterseite aus | Werkzeugloses Bosch SDS-System für problemlosen Sägeblattwechsel | Zuverlässiger 650-W-Motor sorgt für schnelle Arbeitsergebnisse
Einsatzbereiche:
Sägen von Beton | Sägen von eisenhaltigen Metallen | Sägen von Holz | Sägen von synthetischem Material | Sägen von Mineralwerkstoff | Sägen von natürlichen Materialien | Sägen von Nichteisenmetall | Sägen von Stein
Titel:
Stichsäge GST 90 E Professional
Neuheit:
nein
Lieferumfang:
Innensechskantschlüssel SW 5 (ET-Nr. 1 907 950 006) | Spanreißschutz (ET-Nr. 2 601 016 065) | Absaug-Set (ET-Nr. 1 619 P07 167) | 1 x Stichsägeblatt T 144 D, Speed for Wood (separat erhältlich als 3er-Pack: 2 608 630 560)
SOL Date:
01.01.2020
Unterteilung der Produktkategorien:
Stichsäge
Bruttogewicht:
3,14 kg
Nettogewicht:
2,435 kg
Volumen:
8,735 dm3
Abmessung Länge:
361 mm
Abmessung Breite:
222 mm
Abmessung Höhe:
109 mm
Spartenbezeichnung:
71
Ursprungsland:
HU
Rabattgruppe:
B1
Service Geräte:
B
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: pendelhubstichsäge bosch, pendelhubstichsäge, Stichsäge (elektrisch), Elektrische Stichsäge, Elektrostichsäge
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 99,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,68*
€ 145,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,28*
€ 143,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,41*
€ 133,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,21*
€ 125,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,08*
€ 117,91
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2607010541
ab € 11,99*
Zubehör
Bosch
2607010574
ab € 20,27*
Zubehör
Bosch
2608636429
ab € 5,35*
Zubehör
Bosch
2 608 633 577
ab € 16,41*
Zubehör
Bosch
2 608 638 470
ab € 16,45*
Zubehör
Bosch
2608631670
ab € 4,60*
Zubehör
Bosch
2608631010
ab € 6,85*
Zubehör
Bosch
2608636224
ab € 4,63*
Zubehör
Bosch
2608634897
ab € 6,97*
Zubehör
Bosch
2608630559
ab € 2,36*
Zubehör
Bosch
2608630031
ab € 3,78*
Zubehör
Bosch
2608636225
ab € 5,09*
Zubehör
Bosch
2608634233
ab € 1,94*
Zubehör
Bosch
2608636432
ab € 5,65*
Zubehör
Bosch
2608637876
ab € 56,32*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.