Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stichsägeblatt T 101 AOF Clean for Hard Wood, 3er-Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch 2 608 636 225 Sägeblatt für Stichsägen, Laubsägen & elektrische Sägen
Bosch 2 608 636 225 Sägeblatt für Stichsägen, Laubsägen & elektrische Sägen
Bosch 2 608 636 225 Sägeblatt für Stichsägen, Laubsägen & elektrische Sägen
Artikel-Nr.:
     1498-11296-2608636225
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608636225
EAN/GTIN:
     3165140264341
Suchbegriffe:
Stichsägeblatt
Stichsägeblatt-Satz
Stichsägeblatt-Set
Stichsägeblatt-Sortiment
Das T 101 AOF Clean for Hard Wood Stichsägeblatt macht saubere Kurvenschnitte in Holz. Die präzisionsgeschliffenen Zähne mit Kegelschliffkörper bringen saubere Ergebnisse. Das schmale Blatt ist außerdem für Kurvenschnitte optimiert. Die Zahnleiste aus gehärtetem HSS (Hochgeschwindigkeitsstahl) und BIM (Bimetall) ist mit hochelastischem HCS (Kohlenstoffstahl) verstärkt, wodurch das Blatt zum Schneiden von harten Materialien, wie Laminatböden, geeignet ist. Das spitzverzahnte Blatt verringert Ausrisse. Es ist mit einer sehr feinen Zahnteilung (1,4 mm) ausgestattet, um sehr dünne Holzwerkstoffe mit einer Dicke von 1,5-15 mm zu schneiden.
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
83 mm
Geeignet für Edelstahl:
false
Geeignet für Kunststoff:
false
Geeignet für Stahl:
false
Geeignet für Holz:
true
Geeignet für Nichteisen-Metalle:
false
Zahnabstand:
1.4 mm
Geeignet für Keramik:
false
Laminate, von [mm]:
1.5
Laminate, bis [mm]:
15
Laminate [mm]:
1.5-15
Hartholz, Platten, von [mm]:
1.5
Hartholz, Platten, bis [mm]:
15
Hartholz, Platten [mm]:
1.5-15
beschichtete Platten, von [mm]:
1.5
beschichtete Platten, bis [mm]:
15
beschichtete Platten [mm]:
1.5-15
Werkstoff:
BIM
Zahnausführung:
spitzverzahnt, freiwinkel-, zähnegeschliffen
Gesamtlänge [mm]:
83
Zahnteilung [mm]:
1.4
Einsatzbereiche:
Hartholz, Laminate (1.5-15 mm), beschichtete Platten/HPL, Sperrholz, speziell für Kurvenschnitt, kein Ausriss
Empfohlene min. Materialstärke [mm]:
1.5
Empfohlene max. Materialstärke [mm]:
15
Progressiv:
nein
Räumstellung:
nein
Typ:
T 101 AOF
Zähnegefräst:
nein
Zähnegeschliffen:
nein
Spitzverzahnt:
nein
HM-bestückt:
nein
Riff:
nein
Geschränkt:
nein
Gewellt:
nein
Wellengeschliffen:
nein
Freiwinkel:
nein
Raspel:
nein
Vorteil HL (kurz):
Saubere Kurvenschnitte in Hartholz sowie abrasive Holzwerkstoffe
Leistungsbeschreibung:
Saubere Kurvenschnitte
(Version) Key RTB:
Präzisionsgeschliffene Zähne mit Kegelschliffkörper bringen saubere Ergebnisse. Schmales Blatt für Kurvenschnitte
Spezifisches RTB1:
BiM-Zahnleiste aus gehärtetem HSS und ein Kohlenstoffstahlkörper zum Schneiden von hartem Material
Spezifisches RTB2:
Spitzverzahntes Blatt verringert Ausrisse.
Spezifisches RTB3:
Sehr feine Zahnteilung (1.4 mm) zum Schneiden von sehr dünnen Holzwerkstoffen mit einer Dicke von 1.5-15 mm
Material:
Hartholz | Multiplexplatte
Produkttext, ZB grau:
<b>T 101 AOF</b> | BIM, spitzverzahnt, freiwinkel-, zähnegeschliffen | Hartholz, Laminate (1.5-15 mm), beschichtete Platten/HPL, Sperrholz, speziell für Kurvenschnitt, kein Ausriss
SOL Date:
19.07.2002
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
0,015 kg
Nettogewicht:
0,015 kg
Volumen:
0,019 dm3
Abmessung Länge:
170 mm
Abmessung Breite:
55 mm
Abmessung Höhe:
2 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CH
Rabattgruppe:
11
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: stichsägeblatt-set bosch, stichsägeblatt satz, Sägeblatt für Stichsäge
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
nicht lagernd
30
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,14*
€ 6,44*
3 Tage
nicht lagernd
30
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,11*
€ 6,45*
9 Tage
nicht lagernd
10
pro Packung
Frei Haus
ab € 5,11*
€ 6,73*
6 Tage
200
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 5,42*
€ 7,11*
14 Tage
unbekannt
10
pro Paket
€ 7,90*
ab € 5,66*
€ 7,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Stück
€ 6,44*
€ 7,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,14*
€ 6,12
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 30 Stück
Mindestbestellmenge: 30 Stück ( entspricht € 193,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2608636224
ab € 4,61*
Zubehör
Bosch
2608634897
ab € 6,96*
Zubehör
Bosch
2608636226
ab € 4,61*
Zubehör
Bosch
2608634234
ab € 6,87*
Zubehör
Bosch
2608634989
ab € 1,38*
Zubehör
Bosch
2608636228
ab € 4,85*
Zubehör
Bosch
2608636229
ab € 1,644*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.