Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stichsäge GST 150 BCE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch GST 150 BCE Elektrische Stichsäge 780 W 2,7 kg
Bosch GST 150 BCE Elektrische Stichsäge 780 W 2,7 kg
Artikel-Nr.:
     C4310-0601513003
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0601513003
EAN/GTIN:
     3165140618908
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bohrstaubfänger
Saugkopf
Spanreißschutz
Industriestichsäge
Stichsäge GST 150 BCE, Die kabelgebundene GST 150 BCE Professional ist eine robuste Stichsäge für anspruchsvolle Anwendungen. Bügelgriff mit Gasgebeschalter ermöglicht eine leichte Führung des Elektrowerkzeugs und müheloses Handling. Ihre Fußplatte mit hoher Biegefestigkeit ist extrem robust und sorgt für hohe Leistung auch bei Arbeiten mit höchster Beanspruchung. Ihr zuverlässiger 780-W-Motor und eine konstante Drehzahl ermöglichen Schnitte auch in den härtesten Materialien, z. B. dicke Balken. Dieses Gerät eignet sich für Kurvenschnitte in Massivholz, Spanplatten und Holzverbundwerkstoffen. Das Gerät ist kompatibel mit dem Bosch Click & Clean System und anderen Bosch Staubsaugern. Die GST 150 BCE Professional eignet sich auch für Gehrungsschnitte und verfügt über Gebläse, Pendelhub, werkzeuglosen SDS-Sägeblattwechsel und Drehzahlwahl. Spanreißschutz (2 601 016 096). Gleitschuh (ET-Nr. 2 601 099 183). Abdeckhaube (ET-Nr. 2 605 510 293). L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0). Saugdüse (ET-Nr. 2 605 730 055). 1 x Stichsägeblatt T 144 D, Speed for Wood (separat erhältlich als 3er-Pack: 2 608 630 560). 1/1 L-BOXX-Einlage für Gerät (1 600 A00 2UP)
Weitere Informationen:
Hub:
26 mm
Max. Materialstärke in Stahl 400 N/mm²:
10 mm
Nennleistungsaufnahme:
780 W
Leerlaufhubzahl:
500 1/min | 3100 1/min
Schnitttiefe in Holz:
150 mm
Max. Materialstärke in Alu 250 N/mm²:
20 mm
Maschinengewicht:
2.7 kg
Länge:
316 mm
Breite:
79 mm
Höhe:
214 mm
Spannung:
230 V
Schwingungsemissionswert ah (Sägen von Holz):
7.5 m/s²
Vibrations-Unsicherheit K (Sägen von Holz):
1.5 m/s²
Schwingungsemissionswert ah (Sägen von Metallblech):
4.0 m/s²
Vibrations-Unsicherheit K (Sägen von Metallblech):
1.5 m/s²
Kabellänge:
4 m
Verpackungsabmessungen (Breite):
358 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
440 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
154 mm
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe):
358 x 440 x 154 mm
Spannung, elektrisch:
230 V
Nenneingangsleistung:
780 W
Hubzahl bei Leerlauf, von:
500 min-1
Hubzahl bei Leerlauf, bis zu:
3100 min-1
Hubzahl bei Leerlauf:
500 - 3100 min-1
Gewicht:
2.7 kg
Leerlaufdrehzahl:
3100 min-1
Werkzeugabmessungen (Breite):
79 mm
Werkzeugabmessungen (Länge):
316 mm
Werkzeugabmessungen (Höhe):
214 mm
Schnitttiefe in Aluminium:
20 mm
Schnitttiefe in Stahl:
10 mm
Trenntiefe in unlegiertem Stahl:
10 mm
Schwingungsemissionswert ah [Sägen von Holz]:
7.5 m/s²
Unsicherheit K [Sägen von Holz]:
1.5 m/s²
Schwingungsemissionswert ah [Sägen von Metallblech]:
4.0 m/s²
Unsicherheit K [Sägen von Metallblech]:
1.5 m/s²
Positionierung:
Robuste Stichsäge mit Bügelgriff für anspruchsvolle Anwendungen
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
Bügelgriff mit Gasgebeschalter für leichte Führung und müheloses Handling | Extrem robuste Fußplatte mit hoher Biegefestigkeit sorgt für hohe Leistung auch bei Arbeiten mit höchster Beanspruchung | Zuverlässiger 780-W-Motor und eine konstante Drehzahl ermöglichen Schnitte in härtesten Materialien, z. B. dicke Balken
Einsatzbereiche:
Sägen von Beton | Sägen von eisenhaltigen Metallen | Sägen von Holz | Sägen von synthetischem Material | Sägen von Mineralwerkstoff | Sägen von natürlichen Materialien | Sägen von Nichteisenmetall | Sägen von Stein
Titel:
Stichsäge GST 150 BCE Professional
Neuheit:
nein
Lieferumfang:
Spanreißschutz (2 601 016 096) | Gleitschuh (ET-Nr. 2 601 099 183) | Abdeckhaube (ET-Nr. 2 605 510 293) | L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0) | Saugdüse (ET-Nr. 2 605 730 055) | 1 x Stichsägeblatt T 144 D, Speed for Wood (separat erhältlich als 3er-Pack: 2 608 630 560) | 1/1 L-BOXX-Einlage für Gerät (1 600 A00 2UP)
SOL Date:
01.01.2011
Unterteilung der Produktkategorien:
Stichsäge
Bruttogewicht:
5,516 kg
Nettogewicht:
5,516 kg
Volumen:
24,258 dm3
Abmessung Länge:
440 mm
Abmessung Breite:
358 mm
Abmessung Höhe:
154 mm
Spartenbezeichnung:
71
Ursprungsland:
HU
Rabattgruppe:
B1
Service Geräte:
B
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Pendelhubstichsäge, Pendelstichsäge, Stichsäge, stichsäge 780 watt, bohrstaubfänger, Stichsäge (elektrisch), Elektrische Stichsäge, Elektrostichsäge
Die besten Konditionen aller 21 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 158,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 187,73*
€ 223,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 180,06*
€ 214,27
pro Stück
ab 3 Stück
€ 180,04*
€ 214,25
pro Stück
ab 4 Stück
€ 180,03*
€ 214,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 167,58*
€ 199,42
pro Stück
ab 6 Stück
€ 167,57*
€ 199,41
pro Stück
ab 7 Stück
€ 167,56*
€ 199,40
pro Stück
ab 8 Stück
€ 167,55*
€ 199,38
pro Stück
ab 9 Stück
€ 167,54*
€ 199,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 165,47*
€ 196,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 158,66*
€ 188,81
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2607010541
ab € 13,15*
Zubehör
Bosch
2607010574
ab € 21,87*
Zubehör
Bosch
2608636429
ab € 5,40*
Zubehör
Bosch
2 608 633 577
ab € 16,49*
Zubehör
Bosch
2 608 638 470
ab € 16,45*
Zubehör
Bosch
2608631670
ab € 4,59*
Zubehör
Bosch
2608631010
ab € 6,87*
Zubehör
Bosch
2608636224
ab € 4,67*
Zubehör
Bosch
2608634897
ab € 7,00*
Zubehör
Bosch
2608630559
ab € 2,38*
Zubehör
Bosch
2608630031
ab € 3,78*
Zubehör
Bosch
2608636225
ab € 5,12*
Zubehör
Bosch
2608634233
ab € 1,93*
Zubehör
Bosch
2608636432
ab € 5,65*
Zubehör
Bosch
2608637876
ab € 58,42*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.