Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlagbohrmaschine GSB 20-2, mit 7-teiligem Steinbohrer-Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch GSB 20-2 850 W 2060 RPM
Bosch GSB 20-2 850 W 2060 RPM
Bosch GSB 20-2 850 W 2060 RPM
Bosch GSB 20-2 850 W 2060 RPM
Artikel-Nr.:
     C4310-060117B401
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     060117B401
EAN/GTIN:
     3165140969178
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bohrhammer Zusatzgriff
Bohrhammergriff
Elektro-Schlagbohrer
Elektro-Schlagbohrmaschine
Schlagbohrmaschine GSB 20-2, Die kabelgebundene GSB 20-2 Professional ist eine vielseitige 2-Gang-Schlagbohrmaschine mit KickBack Control. Leistungsstarker 850-Watt-Motor für schnellen Arbeitsfortschritt. Mit höherem Anwenderschutz dank intelligenter KickBack Control-Funktion. Zusätzlich sorgt das robuste Metallgetriebegehäuse dieser Schlagbohrmaschine für eine lange Lebensdauer. Dieses Elektrowerkzeug eignet sich zum Bohren in Mauerwerk, Stein, Holz und Metall. Es ist kompatibel mit der Staubabsaugung GDE 16 Cyl Professional. Die GSB 20-2 Professional verfügt auch über Funktionen wie Autolock, Überlastkupplung und Drehzahlvorwahl. Schnellspannbohrfutter 13 mm (2 608 572 149). Zusatzhandgriff (2 605 025 190). Tiefenanschlag 210 mm (1 613 001 010). 7tlg. Steinbohrer-Set CYL-1 (3/4/5/6/6/7/8 mm) (2 607 017 079). L-CASE
Weitere Informationen:
Nennleistungsaufnahme:
850 W
Maschinengewicht:
2.6 kg
Bohrfutter-Spannweite:
1.5 mm | 13 mm
Bohrdurchmesser Stahl 2. Gang:
8 mm
Bohrdurchmesser Stahl 1. Gang:
13 mm
Bohrdurchmesser Holz 2. Gang:
25 mm
Bohrdurchmesser Holz 1. Gang:
40 mm
Max. Drehmoment:
36.0 Nm
Werkzeugaufnahme:
sonstige | 1/2"-20 UNF
Bohrdurchmesser Beton 2. Gang:
13 mm
Bohrdurchmesser Beton 1. Gang:
18 mm
Bohrdurchmesser Stein 1. Gang:
20 mm
Bohrdurchmesser Stein 2. Gang:
15 mm
Max. Schlagzahl:
51000 1/min
Spannung:
230 V
Leerlaufdrehzahl 1. Gang:
0 1/min | 1000 1/min
Leerlaufdrehzahl 2. Gang:
3000 1/min
Länge:
336 mm
Breite:
90 mm
Höhe:
214 mm
Leistungsabgabe:
430 W
Schwingungsemissionswert ah (Bohren in Metall):
3.0 m/s²
Vibrations-Unsicherheit K (Bohren in Metall):
1.5 m/s²
Schwingungsemissionswert ah (Schlagbohren in Beton):
15.0 m/s²
Vibrations-Unsicherheit K (Schlagbohren in Beton):
2.0 m/s²
Schwingungsemissionswert ah (Schrauben):
2.5 m/s²
Vibrations-Unsicherheit K (Schrauben):
1.5 m/s²
Nenndrehmoment, 1. Gang:
5.2 Nm
Nenndrehmoment, 2. Gang:
2.0 Nm
Nenndrehmoment:
5.2 / 2.0 Nm
Drehmoment, max., 1. Gang:
36.0 Nm
Drehmoment, max., 2. Gang:
15.5 Nm
Drehmoment, max.:
36.0 / 15.5 Nm
Bohr-Ø Holz, von:
40 mm
Bohr-Ø Stahl, von:
13 mm
Bohr-Ø Mauerwerk, von:
20 mm
Verpackungsabmessungen (Breite):
400 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
439 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
122 mm
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe):
400 x 439 x 122 mm
Bohrfutter, Ausführung:
13-mm-Schnellspannbohrfutter
Spannung, elektrisch, bis zu:
230 V
Spannung, elektrisch:
230 V
Nenneingangsleistung:
850 W
Leerlaufdrehzahl, 1. Gang, von:
0 U/min
Leerlaufdrehzahl, 1. Gang, bis:
1000 U/min
Leerlaufdrehzahl, 1. Gang:
0 - 1000 min-1
Leerlaufdrehzahl, 2. Gang, von:
3000 min-1
Leerlaufdrehzahl, 2. Gang:
3000 min-1
Abgabeleistung:
430 W
Gewicht:
2.6 kg
Werkzeugabmessungen (Breite):
90 mm
Werkzeugabmessungen (Länge):
336 mm
Werkzeugabmessungen (Höhe):
214 mm
Schlagzahl bei Leerlaufdrehzahl, 1. Gang, von:
0 bpm
Schlagzahl bei Leerlaufdrehzahl, 1. Gang, bis:
51000 bpm
Schlagzahl bei Leerlaufdrehzahl, 2. Gang:
51000 bpm
Schlagzahl bei Leerlaufdrehzahl:
0 - 51000 / 51000 bpm
Bohr-Ø Holz, bis:
40 mm
Bohr-Ø Holz:
40 mm
Bohr-Ø Stahl, bis:
13 mm
Bohr-Ø Stahl:
13 mm
Nenndrehzahl, 1. Gang:
800 min-1
Nenndrehzahl, 2. Gang:
2060 min-1
Nenndrehzahl:
800 / 2060 min-1
Bohrspindelanschlussgewinde:
1/2"-20 UNF
Bohrfutterspannbereich, min.:
1.5 mm
Bohrfutterspannbereich, max.:
13 mm
Bohrfutterspannbereich, min./max.:
1.5 - 13 mm
Bohr-Ø Stein, von:
20 mm
Bohr-Ø Stein, bis:
15 mm
Bohr-Ø Stein:
20 / 15 mm
Bohr-Ø Mauerwerk, bis:
20 mm
Bohr-Ø Mauerwerk:
20 mm
Schwingungsemissionswert ah [Bohren in Metall]:
3.0 m/s²
Unsicherheit K [Bohren in Metall]:
1.5 m/s²
Schwingungsemissionswert ah [Schlagbohren in Beton]:
15.0 m/s²
Unsicherheit K [Schlagbohren in Beton]:
2.0 m/s²
Schwingungsemissionswert ah [Schrauben]:
2.5 m/s²
Unsicherheit K [Schrauben]:
1.5 m/s²
Schwingungsemissionswert ah [Gewindeschneiden]:
2.5 m/s²
Unsicherheit K [Gewindeschneiden]:
1.5 m/s²
Positionierung:
Vielseitige kabelgebundene 2-Gang-Schlagbohrmaschine mit KickBack Control
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
Leistungsstarker 850-Watt-Motor für schnellen Arbeitsfortschritt | Mit KickBack Control für erhöhten Anwenderschutz | Robustes Metallgetriebegehäuse für lange Lebensdauer
Einsatzbereiche:
Bohren in Beton | Bohren in eisenhaltigen Metallen | Bohren in Holz | Bohren in synthetischem Material | Bohren in Nichteisenmetall | Bohren in Stein
Titel:
Schlagbohrmaschine GSB 20-2 Professional
Neuheit:
nein
Neuheit bis:
01.07.2019
Lieferumfang:
Schnellspannbohrfutter 13 mm (2 608 572 149) | Zusatzhandgriff (2 605 025 190) | Tiefenanschlag 210 mm (1 613 001 010) | 7tlg. Steinbohrer-Set CYL-1 (3/4/5/6/6/7/8 mm) (2 607 017 079) | L-CASE
SOL Date:
01.01.2019
Unterteilung der Produktkategorien:
Schlagbohrmaschine
Bruttogewicht:
4,951 kg
Nettogewicht:
2,88 kg
Volumen:
21,423 dm3
Abmessung Länge:
439 mm
Abmessung Breite:
400 mm
Abmessung Höhe:
122 mm
Spartenbezeichnung:
71
Ursprungsland:
HU
Rabattgruppe:
B1
Service Geräte:
B
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 141,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 173,25*
€ 206,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 166,05*
€ 197,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 156,82*
€ 186,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 150,82*
€ 179,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 141,13*
€ 167,94
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2607019925
ab € 20,77*
Zubehör
Bosch
2607010535
ab € 12,69*
Zubehör
Bosch
2607019926
ab € 16,83*
Zubehör
Bosch
2607010538
ab € 10,19*
Zubehör
Bosch
2607010539
ab € 49,16*
Zubehör
Bosch
2607019578
ab € 16,13*
Zubehör
Bosch
2607017047
ab € 29,79*
Zubehör
Bosch
2608587014
ab € 30,29*
Zubehör
Bosch
2608587013
ab € 14,89*
Zubehör
Bosch
2607018361
ab € 25,27*
Zubehör
Bosch
2607018726
ab € 29,08*
Zubehör
Bosch
2608587015
ab € 35,92*
Zubehör
Bosch
2608587018
ab € 60,28*
Zubehör
Bosch
2608587017
ab € 33,54*
Zubehör
Bosch
2607018727
ab € 70,94*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.