Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Rasentrimmer AdvancedGrassCut 36V-33: 1x Akkupack 36 V/2.0Ah


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch AdvancedGrassGut 36V-33 Akku-Grasschere
Bosch AdvancedGrassGut 36V-33 Akku-Grasschere
Bosch AdvancedGrassGut 36V-33 Akku-Grasschere
Bosch AdvancedGrassGut 36V-33 Akku-Grasschere
Bosch AdvancedGrassGut 36V-33 Akku-Grasschere
Artikel-Nr.:
     C4310-06008C1K00
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     06008C1K00
EAN/GTIN:
     4059952569437
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Akku für Bosch
Akkus für Bosch-Werkzeug
Akku-Grasschere
Akku-Rasenkantenschere
Akku-Rasentrimmer AdvancedGrassCut 36V-33. Kabelfreies, kraftvolles Trimmen in überwucherten, verwilderten Bereichen. Bürstenloser Motor liefert Hochleistung für anspruchsvolles Trimmen. Haltbare Materialien und eine bürstenlose Technologie sorgen für eine längere Lebensdauer. Gut ausbalancierte, verfeinerte Ergonomie für leichtes und trotzdem kraftvolles Trimmen. EasyWind-Spule für schnellen und einfachen Fadenwechsel. Smarte Elektronik sorgt für eine übergangslose Leistung und hält dabei die Drehzahl. Syneon Technology für optimale Kraft und Ausdauer nach Bedarf. 36V POWER FOR ALL – der Akku für alle Bosch 36V Home & Garden-Gartengeräte. 1 x Akku 36V 2,0Ah. Ladegerät AL 36V-20. Schultergurt. Kartonschachtel
Weitere Informationen:
Nennspannung:
36.0 V
Akkukapazität:
2 Ah
Schnittkreisdurchmesser des Trimmers:
33 cm
Gewicht mit Akkupack:
3.9 kg
Schwingungsemissionswert ah:
2.0 m/s²
Vibrations-Unsicherheit K:
1.5 m/s²
Kompatibler Akku:
36V POWER FOR ALL
Akkutyp:
Lithium-Ionen
Geeignete Akkukapazität:
2 Ah
Kompatibler Akkutyp:
Lithium-Ionen
Kompatible Akkuspannung:
36.0 V
Schneidfadensystem:
Pro-Tap
Schnittkreisdurchmesser (Faden):
33 cm
Fadenstärke:
2.4 mm
12 Volt:
nein
14.4 Volt:
nein
18 Volt:
nein
36 Volt:
nein
Lithium-Ionen Technologie:
nein
Teleskopstiel:
nein
90° drehbarer Schneidkopf:
nein
Räder-Set:
nein
Pflanzenschutzbügel:
nein
Vertikales Kantenschneiden 90°:
nein
Klappbarer Handgriff (in V-Form):
nein
Neigungsfunktion:
nein
Kantenschneidfunktion (180°):
nein
180° drehbarer Schneidkopf:
nein
Höhenverstellung:
nein
Schwingungsemissionswert ah []:
2.0 m/s²
Unsicherheit K []:
1.5 m/s²
Akkuspannung:
36.0 V
Akku-Empfehlung:
>= 2.0 Ah
Akkuladezeit:
1.10 h
Lieferung ohne Akku und Ladegerät:
nein
Werkzeugabmessungen (L x B x H):
1620 x 426 x 260 mm
Gewicht:
4.000 kg
Verpackungsabmessungen (Länge):
1625 mm
Verpackungsabmessungen (Breite):
200 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
136 mm
Verpackungsmaße (L x B x H):
1625 x 200 x 136 mm
Produktbeschreibung (kurz):
Kabelfreies, kraftvolles Trimmen in überwucherten, verwilderten Bereichen
TOP-Produktmerkmale:
Bürstenloser Motor liefert Hochleistung für anspruchsvolles Trimmen | Haltbare Materialien und eine bürstenlose Technologie sorgen für eine längere Lebensdauer | Gut ausbalancierte, verfeinerte Ergonomie für leichtes und trotzdem kraftvolles Trimmen | EasyWind-Spule für schnellen und einfachen Fadenwechsel | Smarte Elektronik sorgt für eine übergangslose Leistung und hält dabei die Drehzahl | Syneon Technology für optimale Kraft und Ausdauer nach Bedarf | 36V POWER FOR ALL - der Akku für alle Bosch 36V Home & Garden-Gartengeräte
Usage level:
Advanced
Unterteilung der Produktkategorien:
Akku-Rasentrimmer
Titel:
Akku-Rasentrimmer AdvancedGrassCut 36V-33
Lieferumfang:
1 x Akku 36V 2.0Ah | Ladegerät AL 36V-20 | Schultergurt | Kartonschachtel
SOL Date:
02.05.2022
Neuheit:
nein
Neuheit bis:
02.08.2022
Bruttogewicht:
6,92 kg
Nettogewicht:
3,3 kg
Volumen:
44,2 dm3
Abmessung Länge:
1625 mm
Abmessung Breite:
200 mm
Abmessung Höhe:
136 mm
Spartenbezeichnung:
73
Ursprungsland:
-
Rabattgruppe:
G1
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
k.A.
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 227,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 249,52*
€ 296,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 248,98*
€ 296,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 243,42*
€ 289,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 241,37*
€ 287,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 227,01*
€ 270,14
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
F016800614
ab € 9,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.