Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Rasentrimmer EasyGrassCut 18V-26


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch EasyGrassCut 18V-26 26 cm Akku Schwarz, Grün
Bosch EasyGrassCut 18V-26 26 cm Akku Schwarz, Grün
Bosch EasyGrassCut 18V-26 26 cm Akku Schwarz, Grün
Bosch EasyGrassCut 18V-26 26 cm Akku Schwarz, Grün
Bosch EasyGrassCut 18V-26 26 cm Akku Schwarz, Grün
Bosch EasyGrassCut 18V-26 26 cm Akku Schwarz, Grün
Bosch EasyGrassCut 18V-26 26 cm Akku Schwarz, Grün
Artikel-Nr.:
     820W-1826999
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     06008C1C04
EAN/GTIN:
     3165140973380
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Rasentrimmer
Akku-Turbotrimmer
Akkurasentrimmer
Elektro-Rasentrimmer
Akku-Rasentrimmer EasyGrassCut 18V-26. Für leichtes Trimmen – schnelle Ergebnisse mit kabelloser Freiheit. Ausgewogenes und leichtes Design für eine einfache und bequeme Handhabung. Die EdgeSimple-Funktion ermöglicht das Kantenschneiden durch einfaches Drücken und Drehen des Handgriffs. Dank der unkomplizierten halbautomatischen Spule sind keine manuellen Anpassungen erforderlich. Stark genug, um die Kanten von bis zu sechs Tennisplätzen mit einer Akkuladung zu trimmen. Ideal zum Schneiden von Gras und Unkraut, Rasentrimmen und Kantenschneiden. POWER FOR ALL: ein Akku für das komplette Home & Garden-Gerätesystem. Kartonschachtel
Weitere Informationen:
Nennspannung:
18.0 V
Akkukapazität:
2.5 Ah
Schnittkreisdurchmesser des Trimmers:
26 cm
Gewicht mit Akkupack:
2.2 kg
Schwingungsemissionswert ah:
2.5 m/s²
Vibrations-Unsicherheit K:
1.5 m/s²
Kompatibler Akku:
18V POWER FOR ALL ALLIANCE
Akkuladezeit:
1.00 h
Akkutyp:
Lithium-Ionen
Geeignete Akkukapazität:
2.5 Ah
Kompatibler Akkutyp:
Lithium-Ionen
Schneidfadensystem:
halbautomatisch
Fadenstärke:
1.6 mm
12 Volt:
nein
14.4 Volt:
nein
18 Volt:
ja
36 Volt:
nein
Lithium-Ionen Technologie:
ja
Teleskopstiel:
nein
90° drehbarer Schneidkopf:
nein
Räder-Set:
nein
Pflanzenschutzbügel:
nein
Vertikales Kantenschneiden 90°:
nein
Klappbarer Handgriff (in V-Form):
nein
Neigungsfunktion:
nein
Kantenschneidfunktion (180°):
ja
180° drehbarer Schneidkopf:
nein
Höhenverstellung:
nein
Schwingungsemissionswert ah []:
2.5 m/s²
Unsicherheit K []:
1.5 m/s²
Akkuspannung:
18.0 V
Akku-Empfehlung:
>= 2.0 Ah
Kompatible Akkuspannung:
18.0 V
Schnittkreisdurchmesser (Faden):
26 cm
Lieferung ohne Akku und Ladegerät:
ja
Werkzeugabmessungen (L x B x H):
1160 x 280 x 320 mm
Gewicht:
1.900 kg
Verpackungsabmessungen (Länge):
470 mm
Verpackungsabmessungen (Breite):
225 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
130 mm
Verpackungsmaße (L x B x H):
470 x 225 x 130 mm
Produktbeschreibung (kurz):
Für leichtes Trimmen - schnelle Ergebnisse mit kabelloser Freiheit
TOP-Produktmerkmale:
Ausgewogenes und leichtes Design für eine einfache und bequeme Handhabung | Die EdgeSimple-Funktion ermöglicht das Kantenschneiden durch einfaches Drücken und Drehen des Handgriffs | Dank der unkomplizierten halbautomatischen Spule sind keine manuellen Anpassungen erforderlich | Stark genug, um die Kanten von bis zu sechs Tennisplätzen mit einer Akkuladung zu trimmen | Ideal zum Schneiden von Gras und Unkraut, Rasentrimmen und Kantenschneiden | POWER FOR ALL: ein Akku für das komplette Home & Garden-Gerätesystem
Usage level:
Easy
Unterteilung der Produktkategorien:
Akku-Rasentrimmer
Titel:
Akku-Rasentrimmer EasyGrassCut 18V-26
Lieferumfang:
Kartonschachtel
SOL Date:
01.01.2022
Neuheit:
nein
Neuheit bis:
01.04.2022
Bruttogewicht:
2,8 kg
Nettogewicht:
1,9 kg
Volumen:
13,748 dm3
Abmessung Länge:
470 mm
Abmessung Breite:
225 mm
Abmessung Höhe:
130 mm
Spartenbezeichnung:
73
Ursprungsland:
CN
Rabattgruppe:
G1
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (19)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 820
19
pro Stück
€ 6,90*
ab € 60,71*
€ 77,30*
2 Tage
50
pro Stück
€ 23,00*
ab € 61,70*
€ 77,96*
10 Tage
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 63,78*
€ 80,94*
pro Stück
€ 4,90*
ab € 60,04*
€ 81,22*
1 Tag
7
pro Stück
Frei Haus
ab € 65,01*
€ 82,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 820
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,30*
€ 91,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,89*
€ 90,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,26*
€ 84,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,53*
€ 79,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,71*
€ 72,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 820
Versand: Lager 820
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 820
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
F016800292
ab € 8,52*
Zubehör
Bosch
F016800314
ab € 8,47*
Zubehör
Bosch
1600A005B3
ab € 22,23*
Zubehör
Bosch
1600A011TZ
ab € 37,53*
Zubehör
Bosch
F016800462
ab € 8,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.