Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Home and Garden EasyGrassCut 18V-26 Akku Rasentrimmer ohne Akku 18 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2521234-BP
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     06008C1C04
EAN/GTIN:
     3165140973380
Suchbegriffe:
Akku-Rasentrimmer
Akku-Turbotrimmer
Akkurasentrimmer
Elektro-Rasentrimmer
Bosch Home and Garden EasyGrassCut 18V-26 Akku Rasentrimmer ohne Akku 18 V

Rasentrimmer EasyGrassCut 18V-26

Komfortables Arbeiten
Kantenschnittfunktion
Kraftvoller Motor
Halbautomatische Fadennachführung
Unbegrenzte Freiheit – Kompatibel mit allen Geräten der 18V POWER FOR ALL ALLIANCE

Der EasyGrassCut 18V-26 ermöglicht durch sein ausbalanciertes Design und seine leichtigkeit komfortables Arbeiten in jeder Position. Die halbautomatische Fadennachführung erlaubt unterbrechungsfreies Arbeiten bei stets optimalem Schnittdurchmesser. Die Kantenschnittfunktion lässt sich einfach durch einen "Drück und Dreh"- Knopf bedienen und einstellen. Der kraftvolle Motor sorgt für optimale Gebrauchseigenschaften, eine hohe Schnittleistung und lange Standzeit. Optimiert für Akku-Trimmer.
Des Weiteren ist die EasyGrassCut 18V-26 Teil der 18V POWER FOR ALL ALLIANCE, bestehend aus Geräten führender Marken. Der nicht im Lieferumfang enthaltene Akku ist kompatibel mit allen Produkten der 18V POWER FOR ALL ALLIANCE und kann damit von Gartenarbeiten bis zur Reinigung und anspruchsvollen Heimwerkeraufgaben genutzt werden.

Technische Daten:
Antriebs-Art (Gartenwerkzeuge): Akku · Batterie-, Akku- Technologie: Li-Ion · Fadennachstellung: Halbautomatisch · Gartenwerkzeug-Besonderheiten: ohne Akku · Gewicht: 2.2 kg · Schneidsystem: Faden · Spannung: 18 V

Lieferumfang:
Rasentrimmer EasyGrassCut 18V 26,Spule

Weitere Informationen:
Batterie-, Akku- Technologie:
Li-Ion
Produktabmessung, Länge:
120 cm
Marke:
Bosch Home and Garden
Schneidsystem:
Faden
Gartenwerkzeug-Besonderheiten:
ohne Akku
Fadennachstellung:
Halbautomatisch
Arbeitsbreite:
26 cm
Antriebs-Art (Gartenwerkzeuge):
Akku
Spannung:
18 V
Gewicht:
2.2 kg
Produkt-Art:
Rasentrimmer
Weitere Suchbegriffe: Elektro-Turbotrimmer, Elektrorasentrimmer, akku-rasentrimmer 18 v, elektro-rasentrimmer, bosch akku-rasentrimmer, Bosch Home and Garden, 06008C1C04, EasyGrassCut 18V-26, gartentrimmer, kantenschneider
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 61,14*
€ 75,29*
12 Tage
nicht lagernd
€ 23,00*
ab € 61,77*
€ 75,99*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 64,25*
€ 79,11*
€ 4,90*
ab € 60,25*
€ 79,38*
Lager 102
unbekannt
Frei Haus
ab € 65,08*
€ 80,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,34*
€ 95,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,91*
€ 95,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,36*
€ 90,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,65*
€ 85,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,08*
€ 77,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
F016800292
ab € 8,46*
Zubehör
Bosch
F016800314
ab € 8,50*
Zubehör
Bosch
1600A005B3
ab € 22,19*
Zubehör
Bosch
1600A011TZ
ab € 37,94*
Zubehör
Bosch
F016800462
ab € 8,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.