Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TPZ Plattenzange 0,75t 5-60mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anwendung
Anwendung
Artikel-Nr.:
     C4054-N56200003
Hersteller:
     Columbus McKinnon
Herst.-Nr.:
     N56200003
EAN/GTIN:
     4025092558990
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hebeklemme
Schongreifer
Tragklemme
Plattenzange

TPZ Plattenzange 0,75t 5-60mm

Die Plattenzange Modell TPZ eignet sich zum Aufnehmen, Ablegen und vertikalen Transport von Holz-, Span- und Kunststoffplatten. Mittels Handgriff wird die Zange auf die Platte geführt. Beim Anheben fasst der mit Schutzbelag ausgerüstete Greifer schonend zu und gewährleistet absolut sicheren Halt.

Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
750 kg
Greifbereich Z:
5 - 60 mm
Gewicht:
12 kg
Weitere Suchbegriffe: hebeklemme yale, hebeklemme, Lastaufnahmemittel, Blechgreifer, Allzweckgreifer, Klemme, Blockgreifer, Trägergreifer, Hebegeschirr, Fassgreifer, Tigrip
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.383,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.516,00*
€ 1.804,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.483,38*
€ 1.765,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.428,80*
€ 1.700,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.408,90*
€ 1.676,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.383,85*
€ 1.646,78
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50300801
ab € 535,48*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50300802
ab € 740,21*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50300803
ab € 583,39*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50300804
ab € 809,69*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50300805
ab € 644,30*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50300806
ab € 881,56*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50300807
ab € 830,79*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50300808
ab € 1.064,80*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50300809
ab € 1.073,54*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50300810
ab € 1.335,71*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50300811
ab € 1.548,76*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N52804501
ab € 2.288,99*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N52804502
ab € 2.304,82*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N52804503
ab € 2.324,97*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N52804504
ab € 2.620,80*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.