Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TKG 5t vhs m. aut. Gewichtsausgleich


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptproduktbild
Hauptproduktbild
Artikel-Nr.:
     C4054-N53407535
Hersteller:
     Columbus McKinnon
Herst.-Nr.:
     N53407535
EAN/GTIN:
     4025092554794
Suchbegriffe:
Krangabel
Ladegabel
Ladegabel Kran
yale krangabeln

TKG 5t vhs m. aut. Gewichtsausgleich

Diese Krangabeln sind mit verstellbaren Zinken, Höhen­verstellung und automatischem Gewichtsausgleich ausgestattet. Bei den Gabeln mit Selbstausgleich* neigen sich die Tragzinken beim Aufnehmen der Last nach oben. Ein unbeabsichtigtes Herausrutschen der Last ist somit ausgeschlossen. Die Aufhängeöse ist über einen Fahrschemel beweglich gelagert. Der automatische Selbstausgleich erfolgt bei Belastung der Gabel über eine Gas­druck­feder. Somit ist sichergestellt, dass sich der Aufhängepunkt immer im Schwerpunkt der Gabel befindet und die aufgenommene Last absolut sicher transportiert wird. *Die Selbstausgleichsfunktion erfordert eine Mindestbelastung von 20 % der Nenntraglast!

Sämtliche Krangabeln entsprechen den einschlägigen Normen und EG-Richtlinien.

Wartungsfreiheit aller Bauteile.

Zum Transport von Ringen und Coils werden die Gabelzinken einfach zusammen geschoben.

Leichte Gabelverstellbarkeit auf alle Palettenbreiten.

Für den Transport von Gütern über Personen hinweg (z. B. auf Baustellen) müssen geeignete Sicherungsmaßnahmen gegen Herabfallen der Ladung oder Teilen davon getroffen werden.

Die Last darf nicht die Zinkenlänge überragen.

Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
1.000 - 5.000 kg
Gewicht:
413 kg
Weitere Suchbegriffe: krangabel, krangabel 5000 kg, Gabelstaplerzinke, Zinkenhaken, Lastaufnahmemittel, Krangabeln, Tigrip, Transport, Bau
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.073,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.174,03*
€ 2.587,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.157,89*
€ 2.567,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.107,80*
€ 2.508,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.082,83*
€ 2.478,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.073,44*
€ 2.467,39
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Columbus McKinnon
N53407512
ab € 1.038,81*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N53407532
ab € 1.194,31*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N53407511
ab € 938,44*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N53407531
ab € 1.120,27*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N53407513
ab € 1.287,02*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N53407533
ab € 1.326,95*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N53407514
ab € 1.443,94*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N53407534
ab € 1.519,91*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N53407515
ab € 2.113,27*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N55100001
ab € 400,02*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N55100002
ab € 436,21*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N55100004
ab € 553,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.