Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TBG Blockgreifer 1t 100-400mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptproduktbild
Hauptproduktbild
Anwendung
Artikel-Nr.:
     C4054-N52704251
Hersteller:
     Columbus McKinnon
Herst.-Nr.:
     N52704251
EAN/GTIN:
     4025092553612
Suchbegriffe:
Blockgreifer
Blockzange
blockgreifer yale
blockgreifer

TBG Blockgreifer 1t 100-400mm

Blockgreifer sind für alle parallelwandigen Güter verwendbar, die dem Anpressdruck der Greifbacken standhalten, der doppelt so groß wie das aufgenommene Gewicht ist.

Die Geräte werden serienmäßig mit auswechselbaren Hartgummi-Profilleisten geliefert.

Beim Betrieb mit Schutzbelag-Ausführung muss das Hebegut trocken, sauber, öl- und fettfrei sein.

Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
1.000 kg
Greifbereich Z:
100 - 400 mm
Gewicht:
51 kg
Weitere Suchbegriffe: Lastaufnahmemittel, Blechgreifer, Allzweckgreifer, Klemme, Trägergreifer, Hebegeschirr, Fassgreifer, Schongreifer, Tigrip
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.715,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.847,16*
€ 2.198,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.815,57*
€ 2.160,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.752,39*
€ 2.085,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.731,33*
€ 2.060,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.715,55*
€ 2.041,50
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50300801
ab € 529,12*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50300802
ab € 736,24*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50300803
ab € 577,96*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50300804
ab € 802,45*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50300805
ab € 642,95*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50300806
ab € 876,49*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50300807
ab € 816,02*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50300808
ab € 1.066,05*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50300809
ab € 1.074,94*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50300810
ab € 1.330,26*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50300811
ab € 1.544,75*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N52804501
ab € 2.284,27*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N52804502
ab € 2.305,52*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N52804503
ab € 2.342,77*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N52804504
ab € 2.622,15*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.