Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BVH 2t pro Stück, Einsatz paarweise


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anwendung
Anwendung
Artikel-Nr.:
     C4054-N50500004
Hersteller:
     Columbus McKinnon
Herst.-Nr.:
     N50500004
EAN/GTIN:
     4025092557085
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blechverladehaken
Hebeklemme
Schongreifer
Tragklemme

BVH 2t pro Stück, Einsatz paarweise

Die Blechverladehaken Modell BVH dienen dem horizontalen Transport von Blechpaketen. Sie werden paarweise mit Ketten- oder Seilgehängen im bodennahen Betrieb eingesetzt. Die hochfesten Haken haben eine geriffelte Auflagefläche. Die Last muss so angeschlagen werden, dass der Neigungswinkel β 30 - 45° beträgt und die Anschlagkette mit der Kröpfung der Anschlagmittel eine Linie bildet.

Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
2.000 kg
Gewicht:
3,9 kg
Weitere Suchbegriffe: hebeklemme yale, hebeklemme, Lastaufnahmemittel, Blechgreifer, Allzweckgreifer, Klemme, Blockgreifer, Trägergreifer, Hebegeschirr, Fassgreifer, Tigrip
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 222,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 268,70*
€ 319,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 259,19*
€ 308,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 247,14*
€ 294,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 241,33*
€ 287,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 222,52*
€ 264,80
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50300801
ab € 534,77*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50300802
ab € 743,07*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50300803
ab € 585,22*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50300804
ab € 810,79*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50300805
ab € 646,24*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50300806
ab € 884,12*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50300807
ab € 827,58*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50300808
ab € 1.070,08*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50300809
ab € 1.076,66*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50300810
ab € 1.329,60*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50300811
ab € 1.548,12*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N52804501
ab € 2.286,46*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N52804502
ab € 2.302,39*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N52804503
ab € 2.335,78*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N52804504
ab € 2.632,77*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.