Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LF-2,5 Transportroller 2,5t


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptproduktbild
Hauptproduktbild
Artikel-Nr.:
     C4054-N13600008
Hersteller:
     Columbus McKinnon
Herst.-Nr.:
     N13600008
EAN/GTIN:
     4025092163842
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allzweckroller
Möbelroller
Schranktransportwagen
Schwerlast-Roller

Transportroller LF-2,5, Tragfähigkeit 2,5 t

Universell zu kombinierende Fahrwerkskomponente, geeignet für den Transport von mittelschweren Lasten bis max. 2,5t.

Dieser Transportroller kann einzeln eingesetzt, oder zu einem System zusammengestellt werden. Das Gerät ist wartungsfrei.

Ausstattung und Verarbeitung 

  • Stabile, verschweißte Stahlkonstruktion.
  • Rutschmindernder Gummibelag.
  • Räder aus abriebfestem Nylon.
  • Mit 2 gekapselten Kugellagern pro Rad.

Technische Daten:

  • Tragfähigkeit max.: 2,5 t
  • Räder: feststehend
  • Anzahl Räder: 2
  • Räder Durchmesser x Breite: 85x90mm
  • Abmessungen (LxBxH): 275x120x100 mm
  • Gewicht: 4,95 kg
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
3 t
Räder:
fest
Anzahl Räder:
2
Räder Durchmesser x Breite:
85 x 90 mm
Abmessungen L x B x H:
275 x 120 x 100 mm
Gewicht:
4 kg
Weitere Suchbegriffe: Schwerlastroller, Transportfahrwerk, schwerlastroller, Fahwerk, Schwerlastfahrwerk, Schwerlast, Transportroller, Transportroller feste Rollen, Transportroller bewegliche Rollen, Lenkbares Fahrwerk, Lenkfahrwerk, Maschinenroller, Steerman
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 135,78*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,78*
€ 161,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 134,12*
€ 159,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,41*
€ 151,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,36*
€ 139,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,49*
€ 126,72
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Columbus McKinnon
N13600006
€ 137,93*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N13600007
€ 179,47*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N13600009
€ 188,86*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N13600010
€ 235,65*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N13600011
€ 257,54*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N13600012
€ 339,23*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N13600005
€ 918,44*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N13600002
€ 554,41*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N13600003
€ 404,21*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N13600004
€ 610,42*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N13600001
€ 226,93*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N13601094
€ 9.850,77*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N13601078
€ 6.503,76*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N13601089
€ 3.575,03*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N13600977
€ 1.961,64*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.