Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LX-6 Transport-Fahrwerk,6 t Tragkraft


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptproduktbild
Hauptproduktbild
Artikel-Nr.:
     C4054-N13600004
Hersteller:
     Columbus McKinnon
Herst.-Nr.:
     N13600004
EAN/GTIN:
     4025092163781
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kistenkarre
Sackkarre
Stahlrohrkarre
Stapelkarre

Tragfähigkeit max. 6 t

Dieses Dreipunkt-Schwerlastfahrwerk besteht aus einem vorderen (lenkbaren) und einem hinteren (verstellbaren) Fahrwerksteil.

Die Fahrwerke sind komplett einsatzfähig.

Das lenkbare, vordere Fahrwerksteil (LX-6F, Artikel N13600001) ist mit einer entsprechenden Lenk-Deichsel ausgestattet. Auflagefläche 185x150mm, Höhe 115mm. 4 Rollen Ø85x90mm (Durchmesser x Breite)

Das hintere Fahrwerksteil (LX-12R, Artikel N13600003) verfügt über zwei einstellbare Verbindungsstangen, Verstellbereich 500-1.400mm. Auflagefläche 300x250mm, Höhe 115mm. 8 Rollen Ø85x90mm (Durchmesser x Breite)

Das hintere Fahrwerksteil LX-12R wird auch beim 12-t-Fahrwerk LX-12 (N13600005) verwendet.

Die Räder sind aus abriebfestem Nylon.

Die vorderen und hinteren Fahrwerkteile können jeweils 50 % der Gesamttragfähigkeit aufnehmen.

Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
6 t
Anzahl Räder vorderes Teil:
4
Anzahl Räder hinteres Teil:
8
Räder Durchmesser x Breite:
85 x 90 mm
Ladefläche vorne:
185 x 150 mm
Ladefläche hinten:
300 x 250 (2x) mm
Verstellbereich hinten:
500 - 1.400 mm
Höhe:
115 mm
Gewicht:
49 kg
Weitere Suchbegriffe: Transportfahrwerk, kistenkarre, Fahwerk, Schwerlastfahrwerk, Schwerlast, Transportroller, Transportroller feste Rollen, Transportroller bewegliche Rollen, Lenkbares Fahrwerk, Lenkfahrwerk, Maschinenroller, Steerman
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 610,42*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 610,42*
€ 726,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 603,28*
€ 717,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 581,02*
€ 691,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 565,77*
€ 673,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 536,93*
€ 638,95
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Columbus McKinnon
N13600006
€ 137,93*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N13600007
€ 179,47*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N13600008
€ 135,78*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N13600009
€ 188,86*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N13600010
€ 235,65*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N13600011
€ 257,54*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N13600012
€ 339,23*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N13600005
€ 918,44*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N13600002
€ 554,41*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N13600003
€ 404,21*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N13600001
€ 226,93*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N13601094
€ 9.850,77*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N13601078
€ 6.503,76*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N13601089
€ 3.575,03*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N13600977
€ 1.961,64*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.