Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HTG-A H-Fahrwerk 1t 3m LBH 50-220mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptproduktbild
Hauptproduktbild
Artikel-Nr.:
     C4054-N05300007
Hersteller:
     Columbus McKinnon
Herst.-Nr.:
     N05300007
EAN/GTIN:
     4025092074728
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Haspelfahrwerk
Haspelkettenfahrwerk
Haspelkettenlaufkatze
Haspellaufkatze

HTG-A H-Fahrwerk 1t 3m LBH 50-220mm

Fahrwerke dienen dem genauen Positionieren und leichten Verfahren gr��erer Lasten in Verbindung mit einem Hand- oder Elektrohebezeug.

Kugelgelagerte Laufrollen, gekapselt und dauergeschmiert, f�r optimale Laufeigenschaften.

Die Modelle sind f�r einen weiten Tr�gerbereich und verschiedene Profile (z.?B. INP, IPE und IPB) einstellbar.

Die Vor- und Feineinstellung dazu erfolgt durch Drehen der �sentraverse, die f�r die zentrische Aufh�ngung des Hebezeuges sorgt und so seitliches Wandern auf dem Tr�ger verhindert.

Die Laufrollen sind f�r eine maximale Neigung des Tr�gerflansches von 14?% ausgelegt (DIN?1025-1). Yale Hebezeuge sind nicht f�r den Personentransport bestimmt und d�rfen f�r diesen Zweck nicht verwendet werden.

Weitere Informationen:
Tragf�higkeit:
1.000 kg
Gr��e:
A
Tr�gerflanschbreite b:
50 - 220 mm
Tr�gerflanschdicke t max.:
25 mm
Kurvenradius min.:
0,9 m
Handkraft bei Nennlast:
6 daN
Gewicht:
11,2 kg
Gewicht mit Feststellvorrichtung:
19,2 kg
Weitere Suchbegriffe: Handfahrwerk, Rollfahrwerk, handfahrwerk yale, handfahrwerk, Flaschenzug, Elektrokttenzug, Elektrofahrwerk, Elektro-Fahrwerk, Rollklemme, Tr�gerklemme
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 293,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 344,07*
€ 409,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 339,52*
€ 404,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 319,45*
€ 380,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 309,43*
€ 368,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 293,88*
€ 349,72
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Columbus McKinnon
N05500028
ab € 555,87*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N05500024
ab € 196,48*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N05500025
ab € 407,11*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N05500026
ab € 480,33*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N05500027
ab € 519,10*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N05300006
ab € 262,83*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N05300008
ab € 361,45*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N05300009
ab € 470,53*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N05300010
ab € 689,98*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N05300011
ab € 392,30*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N05300017
ab € 1.647,97*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N05300018
ab € 3.683,37*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N05300012
ab € 433,49*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N05300019
ab € 3.773,74*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N05300013
ab € 528,08*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.