Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZWW-L 1.200/1.400 1.200kg Hub 1.400mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptproduktbild
Hauptproduktbild
Hauptproduktbild
Hauptproduktbild
Hauptproduktbild
Hauptproduktbild
Artikel-Nr.:
     C4054-N01905025
Hersteller:
     Columbus McKinnon
Herst.-Nr.:
     N01905025
EAN/GTIN:
     4025092437868
Suchbegriffe:
Elektro-Seilwinde
Elektro-Winde
Elektroseilwinde
Motorseilwinde

ZWW-L 1.000/1.400 ZSL 1.600mm

Zahnstangenwandwinden werden zum Heben, Senken, Ziehen und Drücken von Lasten verwendet.

Robuste Stahlausführung mit sorgfältig gearbeiteten Schnecken- und Stirnradgetrieben für leichtgängige manuelle Bedienung.

Zahnstange aus Vollmaterial mit Bohrung zur zusätz­lichen Befestigung der Last.

Geringer Verschleiß durch gehärtete Getriebeteile und eine präzise gearbeitete Verzahnung.

Bis 1.000 kg Hublast Druck- und Zugbelastung gleich.

Von 1.500 kg - 10.000 kg Hublast entweder für Druck- oder für Zugbelastung einsetzbar.

Stabile Wandbefestigung.

Weitere Informationen:
Zug- oder Drucklast:
1.000 kg
Zahnstangenlänge:
1600 mm
Hub:
1400 mm
Hub je Kurbelumdrehung:
3,6 mm
Handkraft bei Nennlast:
14 daN
Gewicht:
13,6 kg
Weitere Suchbegriffe: Motorwinde, Zugwinde, Zahnstangen-Wandwinde, Zahnstangenwandwinde, Stahlwinde, Zahnstangenwinde, elektro-seilwinde yale, elektro-seilwinde, Stahlwinden, Gleishebewinde, Zahnstangenheber, Zahnstangenwandwinden, Getriebe, Hebebock, Schleusenwinde
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 477,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 552,21*
€ 657,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 546,17*
€ 649,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 526,83*
€ 626,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 510,71*
€ 607,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 477,52*
€ 568,25
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50500001
ab € 124,92*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50500003
ab € 210,15*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50500002
ab € 180,90*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50500005
ab € 350,37*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50500004
ab € 220,62*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50500006
ab € 379,36*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50500007
ab € 471,77*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50500008
ab € 556,31*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50500009
ab € 771,12*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50500010
ab € 1.252,12*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N01900006
ab € 376,98*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N01900005
ab € 175,72*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N01900002
ab € 201,42*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N01900003
ab € 236,66*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N01900008
ab € 324,38*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.