Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandseilwinde-SW-W-500kg-Sifeku


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptproduktbild
Hauptproduktbild
Hauptproduktbild
Artikel-Nr.:
     C4054-30271136
Hersteller:
     Columbus McKinnon
Herst.-Nr.:
     30271136
EAN/GTIN:
     4025092984669
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hand-Seilwinde
Handseilwinde
Handwinde
Elektro-Seilwinde

Wandseilwinde-SW-W-500kg-Sifeku

Die Wandseilwinden der Modellreihe SW-W sind zur ortsfesten Montage in Gebäuden vorgesehen.

Robustes Aluminiumgehäuse für die Modelle SW-W 80 und SW-W 125, bewährte Stahlblechausführung für die Modelle SW-W 300 bis 750.

Die geräuscharme Sicherheitsfederbremse hält die Last in jeder Lage sicher.

Abnehmbare Handkurbel für die Modelle SW-W 80 und SW-W 125, Kurbel mit Klappgriff für die Modelle SW-W 300 - 750.

Weitere Informationen:
Traglast 1. Lage:
500 kg
Traglast oberste Lage:
350 kg
Trommeldurchmesser:
108 mm
Seildurchmesser:
6 mm
Nutzbare Seillänge 1. Lage:
2,4 m
Nutzbare Seillänge oberste Lage:
15 m
Hub je Kurbelumdrehung:
35 mm
Erforderliche Kurbelkraft:
13 daN
Gewicht ohne Seil:
11 kg
Weitere Suchbegriffe: Elektro-Winde, Elektroseilwinde, Motorseilwinde, Motorwinde, Zugwinde, elektroseilwinde pfaff, elektro-seilwinde, Winde, Winch, Elektrowinde, Seilwinde, Druckluftwinde, Wandseilwinde, Wand-Seilwinde, Konsolenseilwinde, Aluwinde, Rollenbock
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 374,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 436,50*
€ 519,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 425,33*
€ 506,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 404,85*
€ 481,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 389,62*
€ 463,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 374,79*
€ 446,00
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Columbus McKinnon
N040270004
ab € 417,15*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N040270001
ab € 634,24*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N040271008
ab € 271,13*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N040270006
ab € 853,03*
Ähnlich
Columbus McKinnon
33447105
ab € 131,69*
Ähnlich
Columbus McKinnon
33447108
ab € 199,01*
Ähnlich
Columbus McKinnon
33447104
ab € 133,82*
Ähnlich
Columbus McKinnon
30272015
ab € 1.108,40*
Ähnlich
Columbus McKinnon
30272017
ab € 1.396,92*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N02800018
ab € 823,27*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N02800013
ab € 242,57*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N02800019
ab € 1.302,42*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N02800014
ab € 368,20*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N02800015
ab € 462,78*
Ähnlich
Columbus McKinnon
40253006
ab € 632,63*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.