Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alu-Konsolenwinde 800kg GAMMA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptproduktbild
Hauptproduktbild
Hauptproduktbild
Artikel-Nr.:
     C4054-N040270006
Hersteller:
     Columbus McKinnon
Herst.-Nr.:
     N040270006
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hand-Seilwinde
Handseilwinde
Handwinde
Elektro-Seilwinde

Alu-Konsolenwinde 800kg GAMMA

Die Alu-Seilwinde ist durch ihre robuste Bauweise für den Einsatz im Freien geeignet.

Kompaktes Aluminiumgehäuse und geschlossener Kettenantrieb.

Ab 500 kg Traglast mit Schnellgang für kleine Lasten, und zum schnelleren Auf­ und Abwickeln des unbelasteten Seils.

Geschlossenes Getriebe zum Schutz innenliegender Teile, auch bei rauem Einsatz.

Mit integriertem Sicherheits-Federbremssystem und abnehmbarer Handkurbel.

Weitere Informationen:
Traglast 1. Lage:
800 kg
Traglast oberste Lage:
350 kg
Seildurchmesser:
7 mm
Nutzbare Seillänge 1. Lage:
5,3 m
Nutzbare Seillänge oberste Lage:
78 m
Hub je Kurbelumdrehung:
36/280 mm
Erforderliche Kurbelkraft:
18 daN
Übersetzung:
7,57:1
Gewicht ohne Seil:
16 kg
Weitere Suchbegriffe: Elektro-Winde, Elektroseilwinde, Motorseilwinde, Motorwinde, Zugwinde, elektro-seilwinde yale, elektro-seilwinde, Winde, Winch, Elektrowinde, Seilwinde, Druckluftwinde, Wandseilwinde, Wand-Seilwinde, Konsolenseilwinde, Aluwinde, Rollenbock
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 856,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 977,34*
€ 1.163,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 966,09*
€ 1.149,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 925,54*
€ 1.101,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 895,41*
€ 1.065,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 856,37*
€ 1.019,08
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Columbus McKinnon
N040270004
ab € 416,73*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N040270001
ab € 633,92*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N040271008
ab € 272,35*
Ähnlich
Columbus McKinnon
33447105
ab € 131,49*
Ähnlich
Columbus McKinnon
33447108
ab € 198,62*
Ähnlich
Columbus McKinnon
33447104
ab € 134,48*
Ähnlich
Columbus McKinnon
30272015
ab € 1.115,56*
Ähnlich
Columbus McKinnon
30272017
ab € 1.401,93*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N02800018
ab € 811,29*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N02800013
ab € 241,81*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N02800019
ab € 1.289,30*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N02800014
ab € 364,92*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N02800015
ab € 459,24*
Ähnlich
Columbus McKinnon
40253006
ab € 631,63*
Ähnlich
Columbus McKinnon
40253000
ab € 753,84*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.