| |
|
| Artikel-Nr.: C4000-4058075244832 Herst.-Nr.: 4058075244832 EAN/GTIN: 4058075244832 |
| | |
|
| | |
| Stand-alone Bewegungs-und Lichtsensoren für Wandmontage mit 360° Bewegungserfassung. Produkteigenschaften: 3 Einstellmöglichkeiten wählbar (Licht permanent an, Einschalten bei Bewegung oder Dämmerung). Nulldurchgangsschaltung für optimierten LED Leuchtenbetrieb. Schutzart: IP55. Schutzklasse: II. Produktvorteile: Sensor für hohe Energieeinsparung. Anwendungsgebiete: Außenbereiche. Korridore, Eingangsbereiche. Garagen. Keller. Arkadengänge. Verschiedene Montagemöglichkeiten. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Bewegungsmelder | Montageart: | Aufputz | Konstantlichtregelung: | false | Vernetzbar: | false | Geeignet für drahtlose Übertragung: | false | Ansprechhelligkeit einstellbar: | true | Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz: | false | Tierschneise: | false | Werkstoff: | Kunststoff | Werkstoffgüte: | Thermoplast | Min. Einschaltdauer: | 2 s | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bewegungsmelder (Haushalt), Lichtmanagement, Lichtmanagementsysteme, Präsenzmelder, automatik-schalter 360°, automatik schalter, präsenzmelder ip55, Leuchte, Leuchte mit Sensor, Wandleuchte, Sensor, Sensorleuchte |
| | |
| |