Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Präzisionswerkzeuge
>
Spannmittel
>
Magnet-Spanneinrichtungen
>
Magnet-Schutzbacke
>
Artikel
HEUER Schutzbacken-Set Größe 120, enthält Typ N, G, F und P
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C3Q5Y-115105
Hersteller:
Brockhaus Heuer
Herst.-Nr.:
115105
EAN/GTIN:
4010898994004
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Magnet-Schutzbacke
Riffelbacken
Schonbacken
Schraubstockbacken
Die Schutzbacken haben einen kräftigen Grundkörper aus Aluminium. Das Profil ist rechtwinklig und planparallel; die hohe Genauigkeit des HEUER Schraubstocks bleibt erhalten. Die integrierten Spezialmagnete halten die Schutzbacken sicher am Schraubstock fest. Trotz extrem hoher Magnetkraft dringt der Magnetismus nicht bis zu den Spannflächen durch, sodass weder ein Anziehen von Spänen noch ein Magnetisieren der Werkstücke erfolgt. Im Set 20% Preisvorteil.
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,8 kg
Backenbreite:
120 mm
... >
Lager C3Q5Y
>
Schutzbacken
>
Schutzbacken-Sets
Weitere Suchbegriffe:
schonbacken heuer 120mm
,
schonbacken alu
,
heuer schonbacken
Die besten Konditionen aller 22 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 78,17*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,08*
€ 113,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,00*
€ 113,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,29*
€ 105,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,87*
€ 99,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,17*
€ 93,02
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HEUER Compact Schraubstock, 120 mm Backenbreite
Brockhaus Heuer
118001
ab € 120,56*
Zubehör
Parallel-Schraubstock "HEUER FRONT", Backenbreite 120 mm, mit auswechselbaren Backen
Brockhaus Heuer
101120
ab € 176,09*
Zubehör
Parallelschraubstock HEUER Front Backen-B.120mm Spann-W.150mm geschm.HEUER
Brockhaus Heuer
100120
ab € 135,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen