Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HEUER Schutzbacke Typ "PR", Größe 140, aus Polyurethan mit Riffel


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
HEUER Schutzbacke Typ "PR", Größe 140, aus Polyurethan mit Riffel
HEUER Schutzbacke Typ "PR", Größe 140, aus Polyurethan mit Riffel
HEUER Schutzbacke Typ "PR", Größe 140, aus Polyurethan mit Riffel
Artikel-Nr.:
     6593-Heuer-107140
Hersteller:
     Brockhaus Heuer
Herst.-Nr.:
     107140
EAN/GTIN:
     4010898707406
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Magnet-Schutzbacke
Riffelbacken
Schonbacken
Schraubstockbacken
Spannen von empfindlichen Werkstücken aller Art. Die Backen sind aus Polyurethan. Dieses sehr elastische, widerstandsfähige und alterungsbeständige Material nimmt nach Verformung durch Druck die ursprüngliche Form wieder an. Die Riffelung greift in die Oberfläche der eingespannten Teile ohne sie zu beschädigen.
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,11 kg
Backenbreite:
140 mm
Material::
Polyurethan
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6593
2
1
pro Paar
€ 4,50*
ab € 25,58*
€ 33,74*
1 Tag
8
1
pro Paar
€ 7,99*
ab € 25,60*
€ 33,81*
4 Tage
5
1
pro Paar
€ 5,99*
ab € 26,39*
€ 35,02*
1 Tag
14
1
pro Paar
€ 7,90*
ab € 27,03*
€ 35,59*
3 Tage
7
1
pro Paar
€ 4,99*
ab € 27,17*
€ 35,97*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 6593
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 33,74*
€ 40,15
pro Paar
ab 2 Paar
€ 33,59*
€ 39,97
pro Paar
ab 5 Paar
€ 31,48*
€ 37,46
pro Paar
ab 10 Paar
€ 30,78*
€ 36,63
pro Paar
ab 20 Paar
€ 27,68*
€ 32,94
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 25,58*
€ 30,44
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 12,79* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6593
Versand: Lager 6593
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6593
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brockhaus Heuer
101140
ab € 228,65*
Zubehör
Brockhaus Heuer
100140
ab € 183,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.