Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubstockschutzbacke f.Backen-B.140mm m.Riffelung PU BROCKHAUS


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1736-4157120540
Hersteller:
     Brockhaus Heuer
Herst.-Nr.:
     107140
EAN/GTIN:
     4010898707406
Suchbegriffe:
Magnet-Schutzbacke
Riffelbacken
Schonbacken
Schraubstockbacken
aus Polyurethan · zum Spannen von empfindlichen Werkstücken · mit äußerst kräftigem Neodym Flachmagnet, welcher fest in der Backe verpresst ist und sich auch nach langer Benutzung nicht löst · der Magnetismus dringt nicht zu der vorderen Spannfläche vor · passend für alle Schraubstocktypen · Besondere Produktvorteile: Die Backen sind aus Polyurethan. Dieses sehr elastische, widerstandsfähige und alterungsbeständige Material nimmt nach Verformung durch Druck die ursprüngliche Form wieder an. Typ PP (Polyurethan Prismen): Spannen von empfindlichen runden und ovalen Werkstücke. Durch die eingearbeiteten Prismen in unterschiedlicher Größe werden die Werkstücke sicher gehalten Typ PR (Polyurethan Riffel): Spannen von empfindlichen Werkstücken aller Art. Die Riffelung greift in die Oberfläche der Werkstücke ein, ohne sie zu beschädigen
Weitere Informationen:
für Backenbreite:
140 mm
Typ:
PR
Marke:
BROCKHAUS
Ausführung:
mit Riffelung
Material:
Polyurethan
Weitere Suchbegriffe: heuer schonbacken, schonbacken, schonbacken 140 mm, Leichtmetallschutzbacken, Rohr-/Schutzbacken, Schonbacke, Schraubstockschutzbacken, Schutzbacken
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2
1
€ 4,50*
ab € 25,49*
€ 32,23*
1 Tag
11
1
€ 5,45*
ab € 26,40*
€ 33,12*
3 Tage
6
1
€ 5,99*
ab € 26,47*
€ 33,32*
Lager 1736
9
1
€ 4,99*
ab € 27,08*
€ 34,20*
1 Tag
13
1
€ 7,90*
ab € 27,34*
€ 34,24*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 34,20*
€ 40,70
pro Paar
ab 2 Paar
€ 33,81*
€ 40,23
pro Paar
ab 5 Paar
€ 33,13*
€ 39,42
pro Paar
ab 10 Paar
€ 31,92*
€ 37,98
pro Paar
ab 20 Paar
€ 30,22*
€ 35,96
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 27,08*
€ 32,23
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 13,54* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brockhaus Heuer
101140
ab € 235,28*
Zubehör
Brockhaus Heuer
100140
ab € 186,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.